標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1LN140-~)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1LN140-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1LN140-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1LN140-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1LN140-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1LN140-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1LN140-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1LN140-~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1LN140-~) - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。

チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油タイプねじの種類(-) Rc内容量1個
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(チューブ)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20454104CS1LN140-1(-) アルミ1
48,620
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20455075CS1LN140-9(-) アルミ9
48,620
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20454332CS1LN140-13(-) アルミ13
48,620
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20454411CS1LN140-15(-) アルミ15
48,620
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20454551CS1LN140-25(-) アルミ25
48,620
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20454612CS1LN140-30(-) アルミ30
48,620
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20454655CS1LN140-35(-) アルミ35
48,620
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20454682CS1LN140-40(-) アルミ40
48,620
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20454716CS1LN140-42(-) アルミ42
48,620
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20454786CS1LN140-50(-) アルミ50
48,620
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20454795CS1LN140-50N(-) アルミ50
48,620
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20454883CS1LN140-60(-) アルミ60
48,620
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20454953CS1LN140-70(-) アルミ70
48,620
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20455005CS1LN140-75(-) アルミ75
48,620
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20455023CS1LN140-80(-) アルミ80
48,620
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20455084CS1LN140-90(-) アルミ90
48,620
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20454113CS1LN140-100(-) アルミ100
48,620
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20454122CS1LN140-100J(-) アルミ100
52,800
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20454131CS1LN140-100N(-) アルミ100
48,620
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20454183CS1LN140-105(-) アルミ105
50,820
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20454235CS1LN140-110(-) アルミ110
50,820
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20454253CS1LN140-115(-) アルミ115
50,820
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20454271CS1LN140-120(-) アルミ120
50,820
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20454287CS1LN140-120J(-) アルミ120
55,880
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20454314CS1LN140-125(-) アルミ125
50,820
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20454341CS1LN140-130(-) アルミ130
50,820
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20454384CS1LN140-140(-) アルミ140
50,820
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20454427CS1LN140-150(-) アルミ150
50,820
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20454436CS1LN140-150N(-) アルミ150
50,820
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20454445CS1LN140-160(-) アルミ160
53,020
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20454454CS1LN140-170(-) アルミ170
53,020
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20454463CS1LN140-175(-) アルミ175
53,020
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20454472CS1LN140-180(-) アルミ180
53,020
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20454481CS1LN140-185(-) アルミ185
53,020
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20454497CS1LN140-200(-) アルミ200
53,020
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20454506CS1LN140-200J(-) アルミ200
58,960
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20454515CS1LN140-210(-) アルミ210
55,220
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20454524CS1LN140-220(-) アルミ220
55,220
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20454533CS1LN140-230(-) アルミ230
55,220
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20454542CS1LN140-240(-) アルミ240
55,220
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20454567CS1LN140-250(-) アルミ250
55,220
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20454576CS1LN140-250J(-) アルミ250
62,040
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20454585CS1LN140-260(-) アルミ260
57,420
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20454594CS1LN140-270(-) アルミ270
57,420
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20454603CS1LN140-280N(-) アルミ280
57,420
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20454621CS1LN140-300(-) アルミ300
57,420
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20454637CS1LN140-300J(-) アルミ300
65,120
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20454646CS1LN140-300N(-) アルミ300
57,420
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20454664CS1LN140-350(-) アルミ350
59,620
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20454673CS1LN140-350N(-) アルミ350
59,620
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする