曜日別特売
CS1LN140-300 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1LN140-~) SMC 20454621

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1LN140-~)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃14日以内出荷とは
この商品はストローク・クッション・ジャバラなど104種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
300
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
注文コード
20454621
品番
CS1LN140-300
参考基準価格(税別)¥57,420販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。

材質(チューブ)
(-) アルミ
ストローク(mm)
300
タイプ
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
140

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする