フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-30~)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-30~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-30~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-30~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-30~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-30~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-30~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-30~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-30~) - SMC

ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)30内容量1個
全66種類を絞り込む
作動方式
磁石内蔵有無
66種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
最高使用圧力(MPa)
作動方式
ねじの種類
使用流体
保証耐圧力(MPa)
最低使用圧力(MPa)
周囲温度および使用流体温度(℃)
給油
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19693301CDU20-30A---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
8,470
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19693317CDU20-30A-A93---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19693326CDU20-30A-A93L---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
12,540
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19693335CDU20-30A-A93LS---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
19693344CDU20-30A-A93VLS---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19693353CDU20-30A-M9BL---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19693362CDU20-30A-M9BWZ---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19693371CDU20-30A-M9N---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
14,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19693387CDU20-30A-M9NV---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19693396CDU20-30Dラバークッション50~5000.7複動形M5×0.8空気1.050.05-10~70(ただし結露なきこと)無給油おねじ
5,230
4,798
5,278(税込)
当日出荷
19693405CDU20-30D-A90---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
19693414CDU20-30D-A90L---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
19693423CDU20-30D-A90LS---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
19693432CDU20-30D-A90S---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
6,270
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19693441CDU20-30D-A90V---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
19693457CDU20-30D-A90VL---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
8,640
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19693466CDU20-30D-A90VS---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
19693475CDU20-30D-A93---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
8,640
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19693484CDU20-30D-A93L---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
19693493CDU20-30D-A93LS---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
7,260
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
19693502CDU20-30D-A93L3---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
19693511CDU20-30D-A93L4---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19693527CDU20-30D-A93S---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
6,930
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
19693536CDU20-30D-A93V---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
19693545CDU20-30D-A93VL---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
9,960
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19693554CDU20-30D-A93VLS---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
7,590
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
19693563CDU20-30D-A93VS---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
7,260
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
19693572CDU20-30D-A933---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
19693581CDU20-30D-A96---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
8,860
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19693597CDU20-30D-A96L---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
19693606CDU20-30D-A96LS---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
7,370
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
19693615CDU20-30D-A96L3---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
19693624CDU20-30D-A96V---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
19693633CDU20-30D-A96VL---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
10,180
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19693651CDU20-30D-M9B---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19693667CDU20-30D-M9BL---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
11,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
19693676CDU20-30D-M9BLS---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
8,360
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19693685CDU20-30D-M9BL3---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19693694CDU20-30D-M9BM---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19693703CDU20-30D-M9BS---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
19693712CDU20-30D-M9BV---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19693721CDU20-30D-M9BVL---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
12,380
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19693737CDU20-30D-M9BVLS---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
8,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19693746CDU20-30D-M9BVS---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
8,470
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19693755CDU20-30D-M9BVSDPC---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
16,120
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19693764CDU20-30D-M9BW---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19693773CDU20-30D-M9BWL---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19693782CDU20-30D-M9BWSDPC---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19693791CDU20-30D-M9BWV---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19693807CDU20-30D-M9BWVL---複動片ロッド------(D) 磁石内蔵-
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする