フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-30~)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-30~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-30~) - SMC

ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)30内容量1個
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
作動方式
磁石内蔵有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19700021CDU25-30A-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
19700037CDU25-30A-A93-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19700046CDU25-30A-A93L-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
14,080
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19700055CDU25-30A-M9BV-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
16,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19700064CDU25-30D-複動形
5,940
5,398
5,938(税込)
当日出荷
19700073CDU25-30D-A90標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
19700082CDU25-30D-A90L標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,690
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19700091CDU25-30D-A90LS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
19700107CDU25-30D-A90S標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
6,990
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
19700116CDU25-30D-A90VL標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
19700125CDU25-30D-A93標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,350
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
19700134CDU25-30D-A93L標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
19700161CDU25-30D-A93L3-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
19700143CDU25-30D-A93LS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
19700152CDU25-30D-A93LS2-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,000
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
19700177CDU25-30D-A93S標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,650
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
19700186CDU25-30D-A93V標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
19700222CDU25-30D-A93V3-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
19700195CDU25-30D-A93VL標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
19700204CDU25-30D-A93VLS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,310
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
19700213CDU25-30D-A93VS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
19700247CDU25-30D-A96標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,570
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19700256CDU25-30D-A96L標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
19700265CDU25-30D-A96V標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
19700231CDU25-30D-A935-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19700283CDU25-30D-M9B標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19700292CDU25-30D-M9BL標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,210
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19700301CDU25-30D-M9BLS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
19700317CDU25-30D-M9BS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,750
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19700326CDU25-30D-M9BV標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19700335CDU25-30D-M9BVL標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
13,090
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19700353CDU25-30D-M9BVL3-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
19700344CDU25-30D-M9BVLS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
19700362CDU25-30D-M9BVS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
21310676CDU25-30D-M9BVZ標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19700371CDU25-30D-M9BVZS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,850
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19700387CDU25-30D-M9BW標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19700396CDU25-30D-M9BWL標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,760
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19700405CDU25-30D-M9BWS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
19700414CDU25-30D-M9BWVL標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19700423CDU25-30D-M9BWVLS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19700432CDU25-30D-M9BWVZ標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
14,080
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19700441CDU25-30D-M9BWZ3-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
17,160
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
19700457CDU25-30D-M9BZ標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19700466CDU25-30D-M9N標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19700606CDU25-30D-M9N9-複動片ロッド(D) 磁石内蔵
32,180
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
19700475CDU25-30D-M9NL標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19700484CDU25-30D-M9NLS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
19700493CDU25-30D-M9NS標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
8,860
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19700502CDU25-30D-M9NV標準ストローク複動片ロッド(D) 磁石内蔵
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする