※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU32-1~)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・リード線・ポートねじの種類
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
注文コード
19703135
品番
CDU32-10D
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。
ストローク(mm)
10
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
CADデータダウンロード