フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU32-2~)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU32-2~) - SMC

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全77種類を絞り込む
品番
ストローク(mm)
77種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19704273CDU32-20A-20
¥12,430
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19704282CDU32-20A-A93-20
¥15,840
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19704291CDU32-20A-A93VLS-20
¥14,800
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
19704307CDU32-20A-M9B-20
¥18,040
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
19704316CDU32-20D標準ストローク20
¥7,040
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
19704325CDU32-20D-A90標準ストローク20
¥9,130
¥8,298
¥9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
19704334CDU32-20D-A90L標準ストローク20
¥9,790
¥8,898
¥9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
19704343CDU32-20D-A90LS標準ストローク20
¥8,420
¥7,698
¥8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19704352CDU32-20D-A90S標準ストローク20
¥8,090
¥7,498
¥8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
19704361CDU32-20D-A90V標準ストローク20
¥9,790
¥8,898
¥9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
19704377CDU32-20D-A93標準ストローク20
¥10,450
¥9,498
¥10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
19704386CDU32-20D-A93L標準ストローク20
¥11,110
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19704395CDU32-20D-A93LS標準ストローク20
¥9,080
¥8,298
¥9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
19704404CDU32-20D-A93S標準ストローク20
¥8,750
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
19704413CDU32-20D-A93V標準ストローク20
¥11,110
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19704422CDU32-20D-A93VL標準ストローク20
¥11,770
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19704431CDU32-20D-A93VLS標準ストローク20
¥9,410
¥8,498
¥9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
19704447CDU32-20D-A93VS標準ストローク20
¥9,080
¥8,298
¥9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
19704456CDU32-20D-A96標準ストローク20
¥10,670
¥9,798
¥10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19704465CDU32-20D-A96L標準ストローク20
¥11,330
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19704474CDU32-20D-A96V標準ストローク20
¥11,330
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19704492CDU32-20D-M9B標準ストローク20
¥12,650
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19704596CDU32-20D-M9B3-20
¥15,460
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19704501CDU32-20D-M9BL標準ストローク20
¥13,310
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19704517CDU32-20D-M9BLS標準ストローク20
¥10,180
¥9,298
¥10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
19704526CDU32-20D-M9BV標準ストローク20
¥13,530
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19704535CDU32-20D-M9BVL標準ストローク20
¥14,190
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19704544CDU32-20D-M9BVLS標準ストローク20
¥10,620
¥9,698
¥10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
19704553CDU32-20D-M9BW標準ストローク20
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19704562CDU32-20D-M9BWL標準ストローク20
¥13,860
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19704571CDU32-20D-M9BWLS標準ストローク20
¥10,450
¥9,498
¥10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
19704587CDU32-20D-M9BWV標準ストローク20
¥13,860
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19704605CDU32-20D-M9N標準ストローク20
¥12,870
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19704614CDU32-20D-M9NL標準ストローク20
¥13,530
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19704623CDU32-20D-M9NS標準ストローク20
¥9,960
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
19704632CDU32-20D-M9NV標準ストローク20
¥13,530
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19704641CDU32-20D-M9NVL標準ストローク20
¥14,190
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19704657CDU32-20D-M9NVLS標準ストローク20
¥10,620
¥9,698
¥10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
19704666CDU32-20D-M9NVZ標準ストローク20
¥14,850
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19704675CDU32-20D-M9NWL標準ストローク20
¥13,860
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19704684CDU32-20D-M9NWLS標準ストローク20
¥10,450
¥9,498
¥10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
19704693CDU32-20D-M9NWVL標準ストローク20
¥14,520
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19704702CDU32-20D-M9NWVLS標準ストローク20
¥10,780
¥9,798
¥10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19704711CDU32-20D-M9PWVSDPC-20
¥18,260
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19704727CDU32-25D標準ストローク25
¥7,040
¥6,398
¥7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
19704736CDU32-25D-A90標準ストローク25
¥9,130
¥8,298
¥9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
19704745CDU32-25D-A90L標準ストローク25
¥9,790
¥8,898
¥9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
19704754CDU32-25D-A90S標準ストローク25
¥8,090
¥7,498
¥8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
19704772CDU32-25D-A93標準ストローク25
¥10,450
¥9,498
¥10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
19704781CDU32-25D-A93L標準ストローク25
¥11,110
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする