フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-1~)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-1~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-1~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-1~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-1~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-1~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-1~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-1~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-1~) - SMC

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無使用ピストン速度(mm/s)50~500チューブ内径(Φmm)8内容量1個
全98種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
98種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
使用圧力範囲(MPa)
オートスイッチ個数
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19641596CDUJB8-10D810複動形0.15~0.7なし-
3,250
2,998
3,298(税込)
当日出荷
19641605CDUJB8-10D-F8B810複動形0.15~0.720.5
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
19641614CDUJB8-10D-F8BL810複動形0.15~0.723
8,860
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19641623CDUJB8-10D-F8BLS810複動形0.15~0.713
6,050
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19641632CDUJB8-10D-F8BS810複動形0.15~0.710.5
5,720
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
19641641CDUJB8-10D-F8BZ810複動形0.15~0.725
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
19641657CDUJB8-10D-F8N810複動形0.15~0.720.5
8,310
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
19641666CDUJB8-10D-F8NL810複動形0.15~0.723
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
19641675CDUJB8-10D-F8NLS810複動形0.15~0.713
6,160
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
19641684CDUJB8-10D-F8NS810複動形0.15~0.710.5
5,780
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
19641693CDUJB8-10D-F8NZ810複動形0.15~0.725
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19641702CDUJB8-10D-F8P810複動形0.15~0.720.5
8,310
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
19641711CDUJB8-10D-F8PL810複動形0.15~0.723
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
19641727CDUJB8-10D-M9BLS810複動形0.15~0.713
6,380
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
19641736CDUJB8-10D-M9BS810複動形0.15~0.710.5
6,050
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19641745CDUJB8-10D-M9BZS810複動形0.15~0.715
6,770
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
19641754CDUJB8-10D-M9NLS810複動形0.15~0.713
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
19641763CDUJB8-10D-M9NS810複動形0.15~0.710.5
6,160
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
19641772CDUJB8-10D-M9PLS810複動形0.15~0.713
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
19641781CDUJB8-10DM810複動形0.15~0.7なし-
3,360
2,998
3,298(税込)
当日出荷
19641797CDUJB8-10DM-F8B810複動形0.15~0.720.5
8,310
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
19641806CDUJB8-10DM-F8BL810複動形0.15~0.723
8,970
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
19641815CDUJB8-10DM-F8BLS810複動形0.15~0.713
6,160
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19641824CDUJB8-10DM-F8BS810複動形0.15~0.710.5
5,830
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
19641833CDUJB8-10DM-F8BSDPC810複動形0.15~0.72-
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19641842CDUJB8-10DM-F8BZ810複動形0.15~0.725
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
19641851CDUJB8-10DM-F8N810複動形0.15~0.720.5
8,420
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
19641867CDUJB8-10DM-F8NL810複動形0.15~0.723
9,190
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
19641876CDUJB8-10DM-F8NLS810複動形0.15~0.713
6,270
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
19641885CDUJB8-10DM-F8NS810複動形0.15~0.710.5
5,890
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
19641894CDUJB8-10DM-F8NZ810複動形0.15~0.725
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
19641903CDUJB8-10DM-F8NZS810複動形0.15~0.715
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
19641912CDUJB8-10DM-F8P810複動形0.15~0.720.5
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19641921CDUJB8-10DM-F8PL810複動形0.15~0.723
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
19641937CDUJB8-10DM-M9BLS810複動形0.15~0.713
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
19641946CDUJB8-10DM-M9BS810複動形0.15~0.710.5
6,160
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19641955CDUJB8-10DM-M9BWS810複動形0.15~0.710.5
6,440
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
19641964CDUJB8-10DM-M9NLS810複動形0.15~0.713
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
19641973CDUJB8-10DM-M9NS810複動形0.15~0.710.5
6,270
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
19641982CDUJB8-10DM-M9PS810複動形0.15~0.710.5
6,270
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
19641991CDUJB8-10S810単動押出形0.3~0.7なし-
3,250
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
19642007CDUJB8-10S-F8B810単動押出形0.3~0.720.5
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642016CDUJB8-10S-F8BL810単動押出形0.3~0.723
8,860
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642025CDUJB8-10S-F8BLS810単動押出形0.3~0.713
6,050
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642034CDUJB8-10S-F8BS810単動押出形0.3~0.710.5
5,720
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642043CDUJB8-10S-F8N810単動押出形0.3~0.720.5
8,310
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
19642052CDUJB8-10S-F8NL810単動押出形0.3~0.723
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642061CDUJB8-10S-F8NLS810単動押出形0.3~0.713
6,160
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642077CDUJB8-10S-F8NS810単動押出形0.3~0.710.5
5,780
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
19642086CDUJB8-10S-F8P810単動押出形0.3~0.720.5
8,310
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする