フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK16-40D~)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK16-40D~) - SMC

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)16ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19655991CDUK16-40D
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
19656007CDUK16-40D-A90
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19656016CDUK16-40D-A90L
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19656025CDUK16-40D-A90S
10,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
19656034CDUK16-40D-A93
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19656043CDUK16-40D-A93L
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19656052CDUK16-40D-A93LS
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19656061CDUK16-40D-A93S
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19656077CDUK16-40D-A93V
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19656086CDUK16-40D-A93VL
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19656095CDUK16-40D-A93VS
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19656104CDUK16-40D-A96V
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19656113CDUK16-40D-M9B
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19656122CDUK16-40D-M9BL
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19656131CDUK16-40D-M9BVL
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19656147CDUK16-40D-M9BW
15,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19656156CDUK16-40D-M9BWL
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19656165CDUK16-40D-M9BWS
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19656174CDUK16-40D-M9BWVL
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19656183CDUK16-40D-M9BWZ
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19656192CDUK16-40D-M9N
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19656201CDUK16-40D-M9NL
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19656217CDUK16-40D-M9NV
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする