曜日別特売

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK20-2~)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK20-2~) - SMC

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)20ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19658387CDUK20-20D20
6,710
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658396CDUK20-20D-A9020
8,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658405CDUK20-20D-A90L20
9,460
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658414CDUK20-20D-A90LS20
8,090
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658423CDUK20-20D-A90S20
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658432CDUK20-20D-A90V20
9,460
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658441CDUK20-20D-A9320
10,120
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658457CDUK20-20D-A93L20
10,780
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658466CDUK20-20D-A93LS20
8,750
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658475CDUK20-20D-A93S20
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658484CDUK20-20D-A93V20
10,780
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658493CDUK20-20D-A93VL20
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658502CDUK20-20D-A93VLS20
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658511CDUK20-20D-A93VS20
8,750
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658527CDUK20-20D-A96L20
11,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658536CDUK20-20D-M9B20
12,320
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658545CDUK20-20D-M9BL20
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658554CDUK20-20D-M9BLS20
9,850
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658563CDUK20-20D-M9BS20
9,520
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658572CDUK20-20D-M9BV20
13,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658581CDUK20-20D-M9BVL20
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658597CDUK20-20D-M9BVS20
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658606CDUK20-20D-M9BW20
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658615CDUK20-20D-M9BWL20
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658624CDUK20-20D-M9BWLS20
10,120
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658633CDUK20-20D-M9BWVL20
14,190
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658642CDUK20-20D-M9BWZ20
14,190
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658651CDUK20-20D-M9BZ20
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658667CDUK20-20D-M9N20
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658676CDUK20-20D-M9NL20
13,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658685CDUK20-25D25
6,710
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658694CDUK20-25D-A9025
8,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
19658703CDUK20-25D-A90L25
9,460
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658712CDUK20-25D-A90S25
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658721CDUK20-25D-A9325
10,120
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658737CDUK20-25D-A93L25
10,780
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658746CDUK20-25D-A93LS25
8,750
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658755CDUK20-25D-A93S25
8,420
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658764CDUK20-25D-A93V25
10,780
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658773CDUK20-25D-A93VL25
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658782CDUK20-25D-A93VS25
8,750
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658791CDUK20-25D-A9625
10,340
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658807CDUK20-25D-A96V25
11,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658816CDUK20-25D-M9B25
12,320
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658825CDUK20-25D-M9BL25
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658834CDUK20-25D-M9BLS25
9,850
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658843CDUK20-25D-M9BV25
13,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658852CDUK20-25D-M9BVL25
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658861CDUK20-25D-M9BWL25
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19658877CDUK20-25D-M9N25
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする