曜日別特売

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK20-60D~)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK20-60D~) - SMC

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19659911CDUK20-60D標準ストローク
10,290
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
19659927CDUK20-60D-A90標準ストローク
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19659936CDUK20-60D-A90S標準ストローク
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19659945CDUK20-60D-A90V標準ストローク
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19659954CDUK20-60D-A93標準ストローク
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19659963CDUK20-60D-A93L標準ストローク
14,360
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19659972CDUK20-60D-A93LS標準ストローク
12,320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19659981CDUK20-60D-A93S標準ストローク
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
19659997CDUK20-60D-A93V標準ストローク
14,360
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19660024CDUK20-60D-A93V3-
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
19660006CDUK20-60D-A93VL標準ストローク
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
19660015CDUK20-60D-A93VLS標準ストローク
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19660033CDUK20-60D-M9B標準ストローク
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19660042CDUK20-60D-M9BL標準ストローク
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19660051CDUK20-60D-M9BLS標準ストローク
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19660067CDUK20-60D-M9BV標準ストローク
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19660076CDUK20-60D-M9BVL標準ストローク
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19660085CDUK20-60D-M9BVSDPC-
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19660094CDUK20-60D-M9BW標準ストローク
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19660103CDUK20-60D-M9BZ標準ストローク
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19660112CDUK20-60D-M9N標準ストローク
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
19660121CDUK20-60D-M9NL標準ストローク
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
19660137CDUK20-60D-M9NVL標準ストローク
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする