曜日別特売

バルブ付エアシリンダ(CVM3U~)

バルブ付エアシリンダ(CVM3U~) - SMC

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全12種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線取出方法
12種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
リード線取出方法
配管方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20500751CVM3U20-25S-5G2025(S) 単動・押出し(G) グロメット(-) ねじ込み配管形
14,250
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500767CVM3U20-25T-5G2025(T) 単動・引込み形(G) グロメット(-) ねじ込み配管形
15,510
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500776CVM3U20-50S-2GS2050(S) 単動・押出し(G) グロメット(-) ねじ込み配管形
15,170
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500785CVM3U20-50S-5G2050(S) 単動・押出し(G) グロメット(-) ねじ込み配管形
14,580
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500803CVM3U20F-25S-1G2025(S) 単動・押出し(G) グロメット(F) ワンタッチ管継手内蔵形
14,850
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500812CVM3U20F-25T-5L2025(T) 単動・引込み形(L) L形プラグコネクタ(F) ワンタッチ管継手内蔵形
16,450
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500794CVM3U20F-100S-1L20100(S) 単動・押出し(L) L形プラグコネクタ(F) ワンタッチ管継手内蔵形
17,550
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500837CVM3U25-50T-2GS2550(T) 単動・引込み形(G) グロメット(-) ねじ込み配管形
17,210
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500821CVM3U25-100S-2G25100(S) 単動・押出し(G) グロメット(-) ねじ込み配管形
18,020
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500846CVM3U40-50S-2G4050(S) 単動・押出し(G) グロメット(-) ねじ込み配管形
19,780
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500855CVM3U40-50T-2G4050(T) 単動・引込み形(G) グロメット(-) ねじ込み配管形
21,050
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
20500864CVM3U40-50T-2L4050(T) 単動・引込み形(L) L形プラグコネクタ(-) ねじ込み配管形
21,380
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする