曜日別特売

バルブ付エアシリンダ (CVM5T40~)

バルブ付エアシリンダ (CVM5T40~) - SMC

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
109件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
配管方法
通電押引
電磁弁
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20527866CVM5T40-10-11G10(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
19,470
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
20528322CVM5T40-20-15G20(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
19,470
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
20528401CVM5T40-25-11D25(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
20,350
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
20528417CVM5T40-25-11G25(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
19,470
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
20528426CVM5T40-25-11LZ25(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(L) L形プラグコネクタ
20,240
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
20528435CVM5T40-25-12D25(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
20,610
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
20528444CVM5T40-25-12G25(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
19,730
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
20528453CVM5T40-25-15D25(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
20,350
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
20528462CVM5T40-25-15G25(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
19,470
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
20528471CVM5T40-25-22G25(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(2) 2位置ダブル(G) グロメット
23,720
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
20528487CVM5T40-25B-11D25(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
20,350
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
20528496CVM5T40-25B-11G25(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(G) グロメット
19,470
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
20528514CVM5T40-30-12G30(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
20,110
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
20528541CVM5T40-40-15MZ40(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(M) M形プラグコネクタ
20,630
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
20528557CVM5T40-40B-15MZ40(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(M) M形プラグコネクタ
20,630
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
20528566CVM5T40-50-11G50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
19,860
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
20528575CVM5T40-50-12D50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
20,990
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
20528584CVM5T40-50-12DZ50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
21,430
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
20528593CVM5T40-50-12G50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
20,110
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
20528611CVM5T40-50-15D50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
20,740
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
20528627CVM5T40-50-15DZ50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
21,180
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
20528636CVM5T40-50-15L50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(L) L形プラグコネクタ
20,190
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
20528645CVM5T40-50-15M50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(M) M形プラグコネクタ
20,190
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
20528654CVM5T40-50-22D50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(2) 2位置ダブル(D) DIN形ターミナル
25,870
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
20528663CVM5T40-50-22G50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(2) 2位置ダブル(G) グロメット
24,110
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
20528672CVM5T40-50B-11D50(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
20,740
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
20528681CVM5T40-50B-12G50(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(G) グロメット
20,110
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
20528697CVM5T40-50B-12M50(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(M) M形プラグコネクタ
20,440
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
20528706CVM5T40-50J-12DZ50(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
25,500
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
20528715CVM5T40-70-15G70(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
20,240
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
20528724CVM5T40-75-11D75(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
21,120
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
20528733CVM5T40-75-11DZ75(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
21,560
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
20528742CVM5T40-75-11G75(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
20,240
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
20528767CVM5T40-75-12G75(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
20,500
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
20528785CVM5T40-75-15G75(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
20,240
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
20528794CVM5T40-75B-11DZ75(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
21,560
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
20528803CVM5T40-75B-11G75(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(G) グロメット
20,240
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
20528812CVM5T40-75B-12D75(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
21,380
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
20528821CVM5T40-75B-12G75(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(G) グロメット
20,500
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
20528837CVM5T40-75B-12M75(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(M) M形プラグコネクタ
20,830
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
20528846CVM5T40-75B-15G75(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(G) グロメット
20,240
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
20528855CVM5T40-75BK-15G75(-) ねじ込み配管形(B) 通電引込み形(1) 2位置シングル(G) グロメット
26,050
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
20528864CVM5T40-75J-11D75(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
25,470
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
20528873CVM5T40-75J-12D75(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
25,720
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
20527875CVM5T40-100-11DZ100(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
21,950
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
20527884CVM5T40-100-11G100(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
20,630
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
20527893CVM5T40-100-11L100(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(L) L形プラグコネクタ
20,960
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
20527902CVM5T40-100-12D100(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
21,760
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
20527911CVM5T40-100-12DZ100(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(D) DIN形ターミナル
22,200
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
20527927CVM5T40-100-12G100(-) ねじ込み配管形(-) 通電押出し形(1) 2位置シングル(G) グロメット
20,880
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする