デュアルロッドシリンダ (CXSM25-2~)

デュアルロッドシリンダ (CXSM25-2~) - SMC

・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド内容量1個
190件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20693967CXSM25-20標準ストローク20
15,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20694143CXSM25-20-Y7BAL標準ストローク20
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20694152CXSM25-20-Y7BASDPC-20
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20694161CXSM25-20-Y7BAZ標準ストローク20
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20694177CXSM25-20-Y7BW標準ストローク20
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20694186CXSM25-20-Y7BWL標準ストローク20
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20694195CXSM25-20-Y7BWLS標準ストローク20
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20694204CXSM25-20-Y7BWV標準ストローク20
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20694213CXSM25-20-Y7BWVL標準ストローク20
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20694222CXSM25-20-Y7BWVZ標準ストローク20
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20694231CXSM25-20-Y7NWL標準ストローク20
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20694256CXSM25-20-Y7NWL3-20
28,660
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20694247CXSM25-20-Y7NWLS標準ストローク20
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20694265CXSM25-20-Y7NWV標準ストローク20
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20694274CXSM25-20-Y7P標準ストローク20
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20694283CXSM25-20-Y7PVL標準ストローク20
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20694292CXSM25-20-Y7PWV標準ストローク20
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20693976CXSM25-20-Y59A標準ストローク20
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20693985CXSM25-20-Y59AL標準ストローク20
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20693994CXSM25-20-Y59ALS標準ストローク20
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20694003CXSM25-20-Y59AS標準ストローク20
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20694012CXSM25-20-Y59AZ標準ストローク20
23,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20694021CXSM25-20-Y59B標準ストローク20
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20694037CXSM25-20-Y59BL標準ストローク20
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20694046CXSM25-20-Y59BLS標準ストローク20
18,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20694055CXSM25-20-Y59BS標準ストローク20
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20694064CXSM25-20-Y59BZ標準ストローク20
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20694073CXSM25-20-Y69A標準ストローク20
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20694082CXSM25-20-Y69AL標準ストローク20
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20694091CXSM25-20-Y69B標準ストローク20
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20694134CXSM25-20-Y69B6-20
34,600
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20694107CXSM25-20-Y69BL標準ストローク20
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20694116CXSM25-20-Y69BS標準ストローク20
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20694125CXSM25-20-Y69BZ標準ストローク20
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20694301CXSM25-20-Z73標準ストローク20
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20694317CXSM25-20-Z73L標準ストローク20
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20694326CXSM25-20-Z73LS標準ストローク20
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20694335CXSM25-20-Z73S標準ストローク20
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20694344CXSM25-20-Z73Z標準ストローク20
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20694353CXSM25-20-Z73ZS標準ストローク20
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20694362CXSM25-20-Z76標準ストローク20
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20694371CXSM25-20-Z80標準ストローク20
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20694387CXSM25-20R-20
19,860
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20694633CXSM25-20R-Y7BAL-20
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20694642CXSM25-20R-Y7BALS-20
25,470
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20694651CXSM25-20R-Y7BAZ-20
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20694667CXSM25-20R-Y7BAZS-20
25,800
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20694676CXSM25-20R-Y7BW-20
28,220
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20694685CXSM25-20R-Y7BWL-20
28,880
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20694694CXSM25-20R-Y7BWLS-20
24,370
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする