プラットホームシリンダ(CXTM16-25~)

プラットホームシリンダ(CXTM16-25~) - SMC

・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。

チューブ内径(Φmm)16シリンダストローク(mm)25作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
77件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20831912CXTM16-25(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
23,820
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20831921CXTM16-25-A90A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
25,910
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20831937CXTM16-25-A90LA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
26,570
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20831946CXTM16-25-A90LSA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20831955CXTM16-25-A90SA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20831964CXTM16-25-A90VA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
26,570
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20831973CXTM16-25-A90VLA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
27,230
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20831982CXTM16-25-A90VLSA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20831991CXTM16-25-A90VSA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832007CXTM16-25-A93A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
27,230
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832016CXTM16-25-A93LA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
27,890
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832025CXTM16-25-A93LSA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
25,850
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832034CXTM16-25-A93SA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832043CXTM16-25-A93VA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
27,890
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832052CXTM16-25-A93VLA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
28,550
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832061CXTM16-25-A93VLSA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
26,180
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832077CXTM16-25-A93VSA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
25,850
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832086CXTM16-25-A96A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
27,450
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832095CXTM16-25-A96LA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
28,110
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832104CXTM16-25-A96LSA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832113CXTM16-25-A96SA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
25,630
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832122CXTM16-25-A96VA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
28,110
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832131CXTM16-25-A96VLA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
28,770
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832147CXTM16-25-A96VLSA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
26,290
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832156CXTM16-25-A96VSA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832165CXTM16-25B(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832174CXTM16-25B-A90A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
34,710
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832183CXTM16-25B-A90LA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
35,370
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832192CXTM16-25B-A90LSA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
33,990
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832201CXTM16-25B-A90SA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
33,660
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832217CXTM16-25B-A90VA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
35,370
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832226CXTM16-25B-A90VLA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
36,030
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832235CXTM16-25B-A90VLSA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
34,320
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832244CXTM16-25B-A90VSA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
33,990
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832253CXTM16-25B-A93A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
36,030
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832262CXTM16-25B-A93LA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
36,690
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832271CXTM16-25B-A93LSA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832287CXTM16-25B-A93SA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
34,320
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832296CXTM16-25B-A93VA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
36,690
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832305CXTM16-25B-A93VLA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
37,350
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832314CXTM16-25B-A93VLSA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
34,980
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832323CXTM16-25B-A93VSA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832332CXTM16-25B-A96A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
36,250
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832341CXTM16-25B-A96LA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
36,910
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832357CXTM16-25B-A96LSA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
34,760
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832366CXTM16-25B-A96SA96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し
34,430
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832375CXTM16-25B-A96VA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
36,910
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832384CXTM16-25B-A96VLA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
37,570
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832393CXTM16-25B-A96VLSA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
35,090
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20832402CXTM16-25B-A96VSA96V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-縦取出し
34,760
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする