曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-46~)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-46~) - SMC

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

磁石保持力(H) タイプH作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcアジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)チューブ内径(Φmm)32内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21112472CY1L32H-460B32460
147,400
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21112481CY1L32H-460B-A73L32460
152,350
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21112497CY1L32H-460B-F79L32460
154,660
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21112506CY1L32H-460B-J7932460
153,890
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21112515CY1L32H-460B-J79W32460
155,760
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
21112524CY1L32H-465B32465
147,400
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする