G Series(G27-~)

G Series(G27-~) - SMCG Series(G27-~) - SMCG Series(G27-~) - SMC
(3件のレビュー)
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21728427G27-10-01
1,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
21728393G27-10-R1
1,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
21728402G27-10-R1-X207
1,980
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
21728436G27-20-R1
1,710
1,598
1,758(税込)
当日出荷
21728384G27-10-M5-X201
1,450
取扱い終了
返品不可
21728411G27-10-R1-X209
1,600
取扱い終了
返品不可
11611942G27-10-M5
1,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21728436
2023-04-12
用途: 製品内部圧力確認用として

コンパクトサイズながら内部圧力2MPaまで計測出来、価格もリーズナブルで良い商品です。
早速リピート注文もさせて頂きました

対象商品 : 21728427
2017-11-11
用途: エアサスの制御

何時も使っています。
問題無いと思います。
これからも使用します。

対象商品 : 21728393
2015-11-27
用途: 機械装置

交換用に同等品が入手出来ました、また利用させてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする