G Series(G46-4-~)

G Series(G46-4-~) - SMCG Series(G46-4-~) - SMCG Series(G46-4-~) - SMCG Series(G46-4-~) - SMCG Series(G46-4-~) - SMC
内容量1個
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大表示圧力
接続ねじ
グレード
アタッチメント
材質(カバー)
形状
材質
型式
質量(g)
圧力レンジ(MPa)
洗浄方式
圧力計
使用温度範囲(℃)
管接続口径
精度
使用環境
表示単位
目盛角度
ねじの種類
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21732234G46-4-01(4) 0.4MPa(01) R1/8-(-) カバーリングなし-(-) 背面ねじタイプ-AWM40・AWD40---丸形0.02~0.2MPa設定------Rねじ-
1,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
21732243G46-4-01-C(4) 0.4MPa(01) R1/8-(C) 透明カバー突出なし(透明カバー取外不可)-(-) 背面ねじタイプ--------------
1,930
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21732322G46-4-01-L(4) 0.4MPa(01) R1/8-(-) カバーリングなし(-) ポリカーボネート--AWM40・AWD40---丸形カラーゾーン付0.02~0.2MPa設定------Rねじ-
1,600
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
21732331G46-4-01-LN(4) 0.4MPa(01) R1/8-(-) カバーリングなし(N) ナイロン---------------
2,040
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
21732347G46-4-01-SRA(4) 0.4MPa(01) R1/8(SRA) 部品:精密洗浄 組立:クリーンルームM5.5 (クラス10000)(-) カバーリングなし----------------
35,750
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
21732356G46-4-01-SRA-C(4) 0.4MPa(01) R1/8(SRA) 部品:精密洗浄 組立:クリーンルームM5.5 (クラス10000)(C) 透明カバー突出なし(透明カバー取外不可)----------------
36,360
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21732374G46-4-01-SRB(4) 0.4MPa(01) R1/8(SRB) 部品:一般脱脂洗浄 組立:一般製造ライン(-) カバーリングなし-----0~0.4------MPa---
10,180
8,798
9,678(税込)
当日出荷
21732383G46-4-01-SRB-C(4) 0.4MPa(01) R1/8(SRB) 部品:一般脱脂洗浄 組立:一般製造ライン(C) 透明カバー突出なし(透明カバー取外不可)----------------
10,780
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
21732435G46-4-01M(4) 0.4MPa(01) R1/8-(-) カバーリングなし-(-) 背面ねじタイプ--------------
1,640
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
21732444G46-4-01M-C(4) 0.4MPa(01) R1/8-(C) 透明カバー突出なし(透明カバー取外不可)-(-) 背面ねじタイプ--------------
2,030
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
21732453G46-4-01M-C-X2-------------------42.5
2,500
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
21732523G46-4-01M-SRA(4) 0.4MPa(01) R1/8(SRA) 部品:精密洗浄 組立:クリーンルームM5.5 (クラス10000)(-) カバーリングなし----------------
36,190
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21732532G46-4-01M-SRA-C(4) 0.4MPa(01) R1/8(SRA) 部品:精密洗浄 組立:クリーンルームM5.5 (クラス10000)(C) 透明カバー突出なし(透明カバー取外不可)----------------
36,800
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21732557G46-4-01M-SRB(4) 0.4MPa(01) R1/8(SRB) 部品:一般脱脂洗浄 組立:一般製造ライン(-) カバーリングなし----------------
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
21732566G46-4-01M-SRB-C(4) 0.4MPa(01) R1/8(SRB) 部品:一般脱脂洗浄 組立:一般製造ライン(C) 透明カバー突出なし(透明カバー取外不可)----------------
11,220
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
21732611G46-4-02(4) 0.4MPa(02) R1/4-(-) カバーリングなし-(-) 背面ねじタイプ-ARP40(K)------------
1,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
21732627G46-4-02-C(4) 0.4MPa(02) R1/4-(C) 透明カバー突出なし(透明カバー取外不可)-(-) 背面ねじタイプ--------------
1,930
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21732706G46-4-02-L(4) 0.4MPa(02) R1/4-(-) カバーリングなし(-) ポリカーボネート---------------
1,600
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
21732715G46-4-02-LN(4) 0.4MPa(02) R1/4-(-) カバーリングなし(N) ナイロン---------------
2,040
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
21732724G46-4-02-SRA(4) 0.4MPa(02) R1/4(SRA) 部品:精密洗浄 組立:クリーンルームM5.5 (クラス10000)(-) カバーリングなし--接流体部:SUS316、ケース:SUS304(黒色メラミン塗装)、透明カバー:ポリカーボネート(ハードコート処理)、品番:G46-00-00-2内機:黄銅-800~0.4精密洗浄-0~60(凍結なきこと)R1/4±3%F.S.クリーンルーム-270°--
35,750
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
21732733G46-4-02-SRA-C(4) 0.4MPa(02) R1/4(SRA) 部品:精密洗浄 組立:クリーンルームM5.5 (クラス10000)(C) 透明カバー突出なし(透明カバー取外不可)----------------
36,360
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
21732751G46-4-02-SRB(4) 0.4MPa(02) R1/4(SRB) 部品:一般脱脂洗浄 組立:一般製造ライン(-) カバーリングなし--接流体部:SUS316、ケース:SUS304(黒色メラミン塗装)、透明カバー:ポリカーボネート(ハードコート処理)、品番:G46-00-00-2内機:黄銅-800~0.4精密洗浄-0~60(凍結なきこと)R1/4±3%F.S.クリーンルームMPa270°--
10,180
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21732767G46-4-02-SRB-C(4) 0.4MPa(02) R1/4(SRB) 部品:一般脱脂洗浄 組立:一般製造ライン(C) 透明カバー突出なし(透明カバー取外不可)----------------
10,780
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
21732812G46-4-02M(4) 0.4MPa(02) R1/4-(-) カバーリングなし-(-) 背面ねじタイプ--------------
1,640
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
21732821G46-4-02M-C(4) 0.4MPa(02) R1/4-(C) 透明カバー突出なし(透明カバー取外不可)-(-) 背面ねじタイプ--------------
2,030
1,898
2,088(税込)
当日出荷
21732837G46-4-02M-C-X2-------------------42.5
2,500
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
21732907G46-4-02M-SRA(4) 0.4MPa(02) R1/4(SRA) 部品:精密洗浄 組立:クリーンルームM5.5 (クラス10000)(-) カバーリングなし----------------
36,190
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21732916G46-4-02M-SRA-C(4) 0.4MPa(02) R1/4(SRA) 部品:精密洗浄 組立:クリーンルームM5.5 (クラス10000)(C) 透明カバー突出なし(透明カバー取外不可)----------------
36,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
21732934G46-4-02M-SRB(4) 0.4MPa(02) R1/4(SRB) 部品:一般脱脂洗浄 組立:一般製造ライン(-) カバーリングなし----------------
10,620
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
21732943G46-4-02M-SRB-C(4) 0.4MPa(02) R1/4(SRB) 部品:一般脱脂洗浄 組立:一般製造ライン(C) 透明カバー突出なし(透明カバー取外不可)----------------
11,220
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
21732182G46-4-N01-L-------AR40-A・AR40-06-A---丸形カラーゾーン付0.02~0.2MPa設定--------
1,930
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21732191G46-4-N01-LN-------------------42.5
2,370
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
21732207G46-4-N02-------ARP40(K)------------
1,760
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
21732216G46-4-N02-L-------------------42.5
1,930
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21732225G46-4-N02-LN-------------------42.5
2,370
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
21732392G46-4-01-SRB-C1(4) 0.4MPa(01) R1/8(SRB) 部品:一般脱脂洗浄 組立:一般製造ライン(C1) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能)----------------
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
21732401G46-4-01-X2--------------------
1,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
21732417G46-4-01-X3--------------------
7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
21732426G46-4-01-X4--------------------
1,770
取扱い終了
返品不可
代替品有
21732584G46-4-01M-X2--------------------
1,920
取扱い終了
返品不可
代替品有
21732593G46-4-01M-X3--------------------
7,990
取扱い終了
返品不可
代替品有
21732602G46-4-01M-X4--------------------
1,860
取扱い終了
返品不可
代替品有
21732785G46-4-02-X2--------------------
1,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
21732794G46-4-02-X3--------------------
7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
21732803G46-4-02-X4--------------------
1,770
取扱い終了
返品不可
代替品有
21732864G46-4-02M-C1(4) 0.4MPa(02) R1/4-(C1) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能)-(-) 背面ねじタイプ--------------
2,030
取扱い終了
返品不可
代替品有
21732961G46-4-02M-X2--------------------
1,920
取扱い終了
返品不可
代替品有
21732977G46-4-02M-X3--------------------
7,990
取扱い終了
返品不可
代替品有
21732986G46-4-02M-X4--------------------
1,860
取扱い終了
返品不可
代替品有
21732286G46-4-01-C1(4) 0.4MPa(01) R1/8-(C1) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能)-(-) 背面ねじタイプ--------------
1,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21732392G46-4-01-SRB-C120775257G46-4-01-SRB-C2G46-4-01-SRB-C1 一般用圧力計/リミットインジケータ付 G46シリーズ SMC 20775257一般用圧力計/リミットインジケータ付 G46シリーズSMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
21732401G46-4-01-X221734097G46E-4-01G46-4-01-X2 G Series(G46E-~) SMC 21734097G Series(G46E-~)SMC1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21732417G46-4-01-X321732374G46-4-01-SRBG46-4-01-X3 G Series(G46-4-~) SMC 21732374G Series(G46-4-~)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21732426G46-4-01-X421734097G46E-4-01G46-4-01-X4 G Series(G46E-~) SMC 21734097G Series(G46E-~)SMC1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21732584G46-4-01M-X221734124G46E-4-01MG46-4-01M-X2 G Series(G46E-~) SMC 21734124G Series(G46E-~)SMC1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21732593G46-4-01M-X321732557G46-4-01M-SRBG46-4-01M-X3 G Series(G46-4-~) SMC 21732557G Series(G46-4-~)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21732602G46-4-01M-X421734124G46E-4-01MG46-4-01M-X4 G Series(G46E-~) SMC 21734124G Series(G46E-~)SMC1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21732785G46-4-02-X221734151G46E-4-02G46-4-02-X2 G Series(G46E-~) SMC 21734151G Series(G46E-~)SMC1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21732794G46-4-02-X321732751G46-4-02-SRBG46-4-02-X3 G Series(G46-4-~) SMC 21732751G Series(G46-4-~)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21732803G46-4-02-X421734151G46E-4-02G46-4-02-X4 G Series(G46E-~) SMC 21734151G Series(G46E-~)SMC1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21732864G46-4-02M-C169796765G46-4-02M-C2G46-4-02M-C1 G46/GA46 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付 SMC 69796765G46/GA46 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付SMC1個
1,898
税込2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21732961G46-4-02M-X221734185G46E-4-02MG46-4-02M-X2 G Series(G46E-~) SMC 21734185G Series(G46E-~)SMC1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21732977G46-4-02M-X321732934G46-4-02M-SRBG46-4-02M-X3 G Series(G46-4-~) SMC 21732934G Series(G46-4-~)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21732986G46-4-02M-X421734185G46E-4-02MG46-4-02M-X4 G Series(G46E-~) SMC 21734185G Series(G46E-~)SMC1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする