| 21733975 | G46E-2-01 | (01) R1/8 | (2) 0.2MPa | (-) カバーリングなし | | |
|
| 21733984 | G46E-2-01-C | (01) R1/8 | (2) 0.2MPa | (C) 透明カバー突出なし(透明カバー取外不可) | | |
|
| 21734002 | G46E-2-01M | (01) R1/8 | (2) 0.2MPa | (-) カバーリングなし | | |
|
| 21734011 | G46E-2-01M-C | (01) R1/8 | (2) 0.2MPa | (C) 透明カバー突出なし(透明カバー取外不可) | | |
|
| 21734036 | G46E-2-02 | (02) R1/4 | (2) 0.2MPa | (-) カバーリングなし | | |
|
| 21734045 | G46E-2-02-C | (02) R1/4 | (2) 0.2MPa | (C) 透明カバー突出なし(透明カバー取外不可) | | |
|
| 21734063 | G46E-2-02M | (02) R1/4 | (2) 0.2MPa | (-) カバーリングなし | | |
|
| 21734072 | G46E-2-02M-C | (02) R1/4 | (2) 0.2MPa | (C) 透明カバー突出なし(透明カバー取外不可) | | |
|
| 21734097 | G46E-4-01 | (01) R1/8 | (4) 0.4MPa | (-) カバーリングなし | | |
|
| 21734106 | G46E-4-01-C | (01) R1/8 | (4) 0.4MPa | (C) 透明カバー突出なし(透明カバー取外不可) | | |
|
| 21734124 | G46E-4-01M | (01) R1/8 | (4) 0.4MPa | (-) カバーリングなし | | |
|
| 21734133 | G46E-4-01M-C | (01) R1/8 | (4) 0.4MPa | (C) 透明カバー突出なし(透明カバー取外不可) | | |
|
| 21734151 | G46E-4-02 | (02) R1/4 | (4) 0.4MPa | (-) カバーリングなし | | |
|
| 21734167 | G46E-4-02-C | (02) R1/4 | (4) 0.4MPa | (C) 透明カバー突出なし(透明カバー取外不可) | | |
|
| 21734185 | G46E-4-02M | (02) R1/4 | (4) 0.4MPa | (-) カバーリングなし | | |
|
| 21734194 | G46E-4-02M-C | (02) R1/4 | (4) 0.4MPa | (C) 透明カバー突出なし(透明カバー取外不可) | | |
|
| 21734212 | G46E-7-01 | (01) R1/8 | (7) 0.7MPa | (-) カバーリングなし | | |
|
| 21734221 | G46E-7-01-C | (01) R1/8 | (7) 0.7MPa | (C) 透明カバー突出なし(透明カバー取外不可) | | |
|
| 21734246 | G46E-7-01M | (01) R1/8 | (7) 0.7MPa | (-) カバーリングなし | | |
|
| 21734255 | G46E-7-01M-C | (01) R1/8 | (7) 0.7MPa | (C) 透明カバー突出なし(透明カバー取外不可) | | |
|
| 21734273 | G46E-7-02 | (02) R1/4 | (7) 0.7MPa | (-) カバーリングなし | | |
|
| 21734282 | G46E-7-02-C | (02) R1/4 | (7) 0.7MPa | (C) 透明カバー突出なし(透明カバー取外不可) | | |
|
| 21734307 | G46E-7-02M | (02) R1/4 | (7) 0.7MPa | (-) カバーリングなし | | |
|
| 21734316 | G46E-7-02M-C | (02) R1/4 | (7) 0.7MPa | (C) 透明カバー突出なし(透明カバー取外不可) | | |
|
| 21733731 | G46E-10-01 | (01) R1/8 | (10) 1.0MPa | (-) カバーリングなし | | |
|
| 21733747 | G46E-10-01-C | (01) R1/8 | (10) 1.0MPa | (C) 透明カバー突出なし(透明カバー取外不可) | | |
|
| 21733765 | G46E-10-01M | (01) R1/8 | (10) 1.0MPa | (-) カバーリングなし | | |
|
| 21733774 | G46E-10-01M-C | (01) R1/8 | (10) 1.0MPa | (C) 透明カバー突出なし(透明カバー取外不可) | | |
|
| 21733792 | G46E-10-02 | (02) R1/4 | (10) 1.0MPa | (-) カバーリングなし | | |
|
| 21733801 | G46E-10-02-C | (02) R1/4 | (10) 1.0MPa | (C) 透明カバー突出なし(透明カバー取外不可) | | |
|
| 21733826 | G46E-10-02M | (02) R1/4 | (10) 1.0MPa | (-) カバーリングなし | | |
|
| 21733835 | G46E-10-02M-C | (02) R1/4 | (10) 1.0MPa | (C) 透明カバー突出なし(透明カバー取外不可) | | |
|
| 21733853 | G46E-15-01 | (01) R1/8 | (15) 1.5MPa | (-) カバーリングなし | | |
|
| 21733862 | G46E-15-01-C | (01) R1/8 | (15) 1.5MPa | (C) 透明カバー突出なし(透明カバー取外不可) | | |
|
| 21733871 | G46E-15-01-C1 | (01) R1/8 | (15) 1.5MPa | (C1) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能) | | |
|
| 21733887 | G46E-15-01M | (01) R1/8 | (15) 1.5MPa | (-) カバーリングなし | | |
|
| 21733896 | G46E-15-01M-C | (01) R1/8 | (15) 1.5MPa | (C) 透明カバー突出なし(透明カバー取外不可) | | |
|
| 21733914 | G46E-15-02 | (02) R1/4 | (15) 1.5MPa | (-) カバーリングなし | | |
|
| 21733923 | G46E-15-02-C | (02) R1/4 | (15) 1.5MPa | (C) 透明カバー突出なし(透明カバー取外不可) | | |
|
| 21733941 | G46E-15-02M | (02) R1/4 | (15) 1.5MPa | (-) カバーリングなし | | |
|
| 21733957 | G46E-15-02M-C | (02) R1/4 | (15) 1.5MPa | (C) 透明カバー突出なし(透明カバー取外不可) | | |
|
| 21733993 | G46E-2-01-C1 | (01) R1/8 | (2) 0.2MPa | (C1) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能) | | | |
| 21734027 | G46E-2-01M-C1 | (01) R1/8 | (2) 0.2MPa | (C1) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能) | | | |
| 21734054 | G46E-2-02-C1 | (02) R1/4 | (2) 0.2MPa | (C1) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能) | | | |
| 21734081 | G46E-2-02M-C1 | (02) R1/4 | (2) 0.2MPa | (C1) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能) | | | |
| 21734115 | G46E-4-01-C1 | (01) R1/8 | (4) 0.4MPa | (C1) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能) | | | |
| 21734142 | G46E-4-01M-C1 | (01) R1/8 | (4) 0.4MPa | (C1) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能) | | | |
| 21734176 | G46E-4-02-C1 | (02) R1/4 | (4) 0.4MPa | (C1) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能) | | | |
| 21734203 | G46E-4-02M-C1 | (02) R1/4 | (4) 0.4MPa | (C1) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能) | | | |
| 21734237 | G46E-7-01-C1 | (01) R1/8 | (7) 0.7MPa | (C1) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能) | | | |