曜日別特売

精密レギュレータ IRシリーズ

精密レギュレータ IRシリーズ - SMC
(2件のレビュー)

テンションコントロール。
接圧コントロール。
設定感度:0.2%F.S.以内。
繰返性±:0.5%F.S.以内。

接続口径Rc1/4ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)内容量1個
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
全長(mm)
空気消費量(L/minANR)
付属品
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21803451IR2120-020.01~0.81194.4以内-エアオペレートタイプ
18,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
21802627IR2000-F020.005~0.21244.4以内-基本タイプ(ハンドル)
11,720
10,980
12,078(税込)
当日出荷
21802636IR2000-F02B0.005~0.21244.4以内ブラケット基本タイプ(ハンドル)
11,970
10,980
12,078(税込)
当日出荷
21802645IR2000-F02B-R0.005~0.21244.4以内-基本タイプ(ハンドル)
11,970
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
21802654IR2000-F02BG0.005~0.21244.4以内ブラケット、圧力計基本タイプ(ハンドル)
13,840
12,980
14,278(税込)
当日出荷
21802663IR2000-F02BG-R0.005~0.21244.4以内-基本タイプ(ハンドル)
13,840
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
21802672IR2000-F02G0.005~0.21244.4以内圧力計基本タイプ(ハンドル)
13,590
12,980
14,278(税込)
当日出荷
21802681IR2000-F02G-R0.005~0.21244.4以内-基本タイプ(ハンドル)
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
21802697IR2000-N020.005~0.21244.4以内-基本タイプ(ハンドル)
11,720
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
21802706IR2000-N02-R0.005~0.21244.4以内-基本タイプ(ハンドル)
11,720
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
21802715IR2000-N02B0.005~0.21244.4以内ブラケット基本タイプ(ハンドル)
11,970
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
21802724IR2000-N02B-R0.005~0.21244.4以内-基本タイプ(ハンドル)
11,970
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
21802733IR2000-N02BG0.005~0.21244.4以内ブラケット、圧力計基本タイプ(ハンドル)
13,840
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
21802742IR2000-N02BG-R0.005~0.21244.4以内-基本タイプ(ハンドル)
13,840
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
21802751IR2000-N02G0.005~0.21244.4以内圧力計基本タイプ(ハンドル)
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
21802767IR2000-N02G-R0.005~0.21244.4以内-基本タイプ(ハンドル)
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
21802803IR2000-02-R0.005~0.21244.4以内-基本タイプ(ハンドル)
11,720
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
21802821IR2000-02B-R0.005~0.21244.4以内-基本タイプ(ハンドル)
11,970
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
21802846IR2000-02BG-R0.005~0.21244.4以内-基本タイプ(ハンドル)
13,840
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
21802855IR2000-02G0.005~0.21244.4以内圧力計基本タイプ(ハンドル)
13,590
12,980
14,278(税込)
当日出荷
21802864IR2000-02G-R0.005~0.21244.4以内-基本タイプ(ハンドル)
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
21802916IR2010-F02----基本タイプ(ハンドル)
11,720
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
21802925IR2010-F02B---ブラケット基本タイプ(ハンドル)
11,970
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
21802934IR2010-F02B-R----基本タイプ(ハンドル)
11,970
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
21802943IR2010-F02BG---ブラケット、圧力計基本タイプ(ハンドル)
13,840
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
21802952IR2010-F02G---圧力計基本タイプ(ハンドル)
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
21802961IR2010-F02G-R----基本タイプ(ハンドル)
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
21802977IR2010-N02----基本タイプ(ハンドル)
11,720
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
21802986IR2010-N02-R----基本タイプ(ハンドル)
11,720
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
21802995IR2010-N02B---ブラケット基本タイプ(ハンドル)
11,970
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
21803004IR2010-N02B-R----基本タイプ(ハンドル)
11,970
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
21803013IR2010-N02BG---ブラケット、圧力計基本タイプ(ハンドル)
13,840
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
21803022IR2010-N02BG-R----基本タイプ(ハンドル)
13,840
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
21803031IR2010-N02G---圧力計基本タイプ(ハンドル)
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
21803047IR2010-N02G-R----基本タイプ(ハンドル)
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
21803083IR2010-02-R----基本タイプ(ハンドル)
11,720
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
21803092IR2010-02B---ブラケット基本タイプ(ハンドル)
11,970
10,980
12,078(税込)
当日出荷
21803101IR2010-02B-R----基本タイプ(ハンドル)
11,970
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
21803126IR2010-02BG-R----基本タイプ(ハンドル)
13,840
12,980
14,278(税込)
当日出荷
21803144IR2010-02G-R----基本タイプ(ハンドル)
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
21803196IR2020-F02----基本タイプ(ハンドル)
11,720
10,980
12,078(税込)
当日出荷
21803205IR2020-F02B---ブラケット基本タイプ(ハンドル)
11,970
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
21803214IR2020-F02B-R----基本タイプ(ハンドル)
11,970
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
21803223IR2020-F02BG---ブラケット、圧力計基本タイプ(ハンドル)
13,840
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
21803232IR2020-F02G---圧力計基本タイプ(ハンドル)
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
21803241IR2020-F02G-R----基本タイプ(ハンドル)
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
21803257IR2020-N02----基本タイプ(ハンドル)
11,720
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
21803266IR2020-N02-R----基本タイプ(ハンドル)
11,720
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
21803275IR2020-N02B---ブラケット基本タイプ(ハンドル)
11,970
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
21803284IR2020-N02B-R----基本タイプ(ハンドル)
11,970
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21803354
2021-06-02
用途: 計装品のメンテナンス
泰成TEC建設業・工事業

特に問題なく、精密で、安定性もあり
良いと製品と思います。

対象商品 : 21803117
2016-08-05
用途: 機械の制御
プレストエンジニアリング株式会社

なかなか良い感じです。
また、使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする