曜日別特売

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC

電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C

内容量1個
全40種類を絞り込む
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
40種類すべて表示中
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21846562ITV2030-11N3BS4(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(N) NPT(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21846937ITV2030-14N3CL4(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(N) NPT(C) L形ブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
57,590
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21846571ITV2030-112BL(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21846596ITV2030-112BL2(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21846605ITV2030-112BL5(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21846614ITV2030-112BS(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21846632ITV2030-112BS2(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21846641ITV2030-112CL(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21846657ITV2030-112CS(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21846666ITV2030-112L(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21846684ITV2030-112L3(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21846693ITV2030-112L5(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21846702ITV2030-112N(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21846711ITV2030-112S(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21846727ITV2030-112S5(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21846736ITV2030-113BL(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21846745ITV2030-113BL5(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21846754ITV2030-113BS(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21846763ITV2030-113BS2(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21846772ITV2030-113CL(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21846781ITV2030-113CL5(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21846797ITV2030-113L(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21846806ITV2030-113S(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21846815ITV2030-122BL(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(2) スイッチ出力・NPN出力
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21846824ITV2030-122CL(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(2) スイッチ出力・NPN出力
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21846833ITV2030-122L(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(2) スイッチ出力・NPN出力
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21846842ITV2030-122L2(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(2) スイッチ出力・NPN出力
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21846851ITV2030-123BL(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(2) スイッチ出力・NPN出力
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21846867ITV2030-123L(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(2) スイッチ出力・NPN出力
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21846876ITV2030-132BS(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21846885ITV2030-132CL(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21846894ITV2030-132S(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21846903ITV2030-133BL(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21846921ITV2030-133L(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(3) スイッチ出力・PNP出力
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21846946ITV2030-143L(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(3) 3/8(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
57,260
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21846553ITV2030-11N3BS-Q------0.5-
50,500
取扱い終了
返品不可
21846587ITV2030-112BL-Q------0.5-
50,500
取扱い終了
返品不可
21846623ITV2030-112BS-Q------0.5-
50,500
取扱い終了
返品不可
21846675ITV2030-112L2-Q------0.5-
50,200
取扱い終了
返品不可
21846912ITV2030-133BL-Q------0.5-
50,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする