曜日別特売

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC

電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C

内容量1個
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21846955ITV2030-21N2BL(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21846964ITV2030-21N2BS(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21846973ITV2030-21N2CL(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21846982ITV2030-21N2L(3) 0.5
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21846991ITV2030-212BL(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21847007ITV2030-212BL2(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21847016ITV2030-212BL5(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32057033ITV2030-212BN(3)0.5
51,150
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21847025ITV2030-212BS(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21847034ITV2030-212BS2(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21847043ITV2030-212BS5(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21847052ITV2030-212CL(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21847077ITV2030-212CL2(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21847086ITV2030-212CL5(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21847095ITV2030-212CN(3) 0.5
51,150
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21847104ITV2030-212CS(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
21847113ITV2030-212CS2(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21847122ITV2030-212CS5(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21847131ITV2030-212L(3) 0.5
53,350
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21847147ITV2030-212L5(3) 0.5
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21847156ITV2030-212N(3) 0.5
50,820
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21847165ITV2030-212N5(3) 0.5
50,820
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21847174ITV2030-212S(3) 0.5
53,350
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
21847183ITV2030-213BL(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21847192ITV2030-213BL2(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21847201ITV2030-213BL5(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21847217ITV2030-213BS(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21847226ITV2030-213BS2(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21847235ITV2030-213BS5(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21847244ITV2030-213CL(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21847262ITV2030-213CL5(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21847271ITV2030-213CN(3) 0.5
51,150
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21847287ITV2030-213CS(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
21847296ITV2030-213L(3) 0.5
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21847305ITV2030-213N(3) 0.5
50,820
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21847314ITV2030-213N5(3) 0.5
50,820
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21847323ITV2030-213S(3) 0.5
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21847332ITV2030-213S5(3) 0.5
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21847341ITV2030-222BL(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21847357ITV2030-222BL2(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21847366ITV2030-222BL5(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21847375ITV2030-222BS(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21847384ITV2030-222CL(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21847393ITV2030-222CL5(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21847402ITV2030-222CN(3) 0.5
51,150
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21847411ITV2030-222CN5(3) 0.5
51,150
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21847427ITV2030-222CS(3) 0.5
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21847436ITV2030-222L(3) 0.5
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21847445ITV2030-222L2(3) 0.5
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21847454ITV2030-222N(3) 0.5
50,820
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする