曜日別特売

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC

電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C

ねじの種類(-) Rc電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ブラケット
表示単位
モニター出力
ケーブルコネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21852966ITV2050-112BL(2) 1/4(B) フラットブラケット(-) Mpa(1) アナログ出力DC1~5V(L) ライトアングル型3m
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21852975ITV2050-112BS(2) 1/4(B) フラットブラケット(-) Mpa(1) アナログ出力DC1~5V(S) ストレート型 3m
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21852984ITV2050-112CL(2) 1/4(C) L形ブラケット(-) Mpa(1) アナログ出力DC1~5V(L) ライトアングル型3m
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21852993ITV2050-112CS(2) 1/4(C) L形ブラケット(-) Mpa(1) アナログ出力DC1~5V(S) ストレート型 3m
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21853002ITV2050-112L(2) 1/4(-) ブラケットなし(-) Mpa(1) アナログ出力DC1~5V(L) ライトアングル型3m
53,350
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21853011ITV2050-112L2(2) 1/4(-) ブラケットなし(2) kgf/cm2(1) アナログ出力DC1~5V(L) ライトアングル型3m
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21853027ITV2050-112S(2) 1/4(-) ブラケットなし(-) Mpa(1) アナログ出力DC1~5V(S) ストレート型 3m
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21853036ITV2050-113BL(3) 3/8(B) フラットブラケット(-) Mpa(1) アナログ出力DC1~5V(L) ライトアングル型3m
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21853045ITV2050-113BL2(3) 3/8(B) フラットブラケット(2) kgf/cm2(1) アナログ出力DC1~5V(L) ライトアングル型3m
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21853054ITV2050-113BS(3) 3/8(B) フラットブラケット(-) Mpa(1) アナログ出力DC1~5V(S) ストレート型 3m
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21853063ITV2050-113CN5(3) 3/8(C) L形ブラケット(5) kPa(1) アナログ出力DC1~5V(N) ケーブルコネクタなし
51,150
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
21853072ITV2050-113S(3) 3/8(-) ブラケットなし(-) Mpa(1) アナログ出力DC1~5V(S) ストレート型 3m
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21853081ITV2050-122BL(2) 1/4(B) フラットブラケット(-) Mpa(2) スイッチ出力・NPN出力(L) ライトアングル型3m
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21853097ITV2050-122BS(2) 1/4(B) フラットブラケット(-) Mpa(2) スイッチ出力・NPN出力(S) ストレート型 3m
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21853106ITV2050-122L(2) 1/4(-) ブラケットなし(-) Mpa(2) スイッチ出力・NPN出力(L) ライトアングル型3m
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21853115ITV2050-123BL(3) 3/8(B) フラットブラケット(-) Mpa(2) スイッチ出力・NPN出力(L) ライトアングル型3m
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21853124ITV2050-132CL(2) 1/4(C) L形ブラケット(-) Mpa(3) スイッチ出力・PNP出力(L) ライトアングル型3m
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21853133ITV2050-133CL(3) 3/8(C) L形ブラケット(-) Mpa(3) スイッチ出力・PNP出力(L) ライトアングル型3m
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21853142ITV2050-142BL(2) 1/4(B) フラットブラケット(-) Mpa(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m
57,590
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21853151ITV2050-142BS(2) 1/4(B) フラットブラケット(-) Mpa(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m
57,590
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21853167ITV2050-142CL(2) 1/4(C) L形ブラケット(-) Mpa(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m
57,590
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21853176ITV2050-142L3(2) 1/4(-) ブラケットなし(3) bar(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m
57,260
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21853185ITV2050-142S3(2) 1/4(-) ブラケットなし(3) bar(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m
57,260
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21853194ITV2050-143BL(3) 3/8(B) フラットブラケット(-) Mpa(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m
57,590
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21853203ITV2050-143BN(3) 3/8(B) フラットブラケット(-) Mpa(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし
55,060
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21853212ITV2050-143L(3) 3/8(-) ブラケットなし(-) Mpa(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m
57,260
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21853221ITV2050-143S(3) 3/8(-) ブラケットなし(-) Mpa(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m
57,260
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする