曜日別特売

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC

電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C

内容量1個
全117種類を絞り込む
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
117種類すべて表示中
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
電源電圧(V)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21857394ITV2090-01F2S5(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(F) G(-) ブラケットなし(0) DC24+10%/-10%(1) アナログ出力DC1~5V
53,350
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21857403ITV2090-01N2BL5(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(N) NPT(B) フラットブラケット(0) DC24+10%/-10%(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21857412ITV2090-01N2L5(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(N) NPT(-) ブラケットなし(0) DC24+10%/-10%(1) アナログ出力DC1~5V
53,350
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21857421ITV2090-01N2N5(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(-) ブラケットなし(0) DC24+10%/-10%(1) アナログ出力DC1~5V
50,820
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
21857437ITV2090-01N2S5(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(N) NPT(-) ブラケットなし(0) DC24+10%/-10%(1) アナログ出力DC1~5V
53,350
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21857595ITV2090-04T2S5(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(T) NPTF(-) ブラケットなし(0) DC24+10%/-10%(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
57,260
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
21857446ITV2090-012BL5(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(0) DC24+10%/-10%(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21857455ITV2090-012BN5(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(B) フラットブラケット(0) DC24+10%/-10%(1) アナログ出力DC1~5V
51,150
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
21857464ITV2090-012BS5(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(0) DC24+10%/-10%(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21857473ITV2090-012CL5(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(0) DC24+10%/-10%(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21857482ITV2090-012CN5(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(C) L形ブラケット(0) DC24+10%/-10%(1) アナログ出力DC1~5V
51,150
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
21857491ITV2090-012CS5(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(C) L形ブラケット(0) DC24+10%/-10%(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21857507ITV2090-012L5(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(0) DC24+10%/-10%(1) アナログ出力DC1~5V
53,350
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21857516ITV2090-012N5(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(-) ブラケットなし(0) DC24+10%/-10%(1) アナログ出力DC1~5V
50,820
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
21857525ITV2090-012S5(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(0) DC24+10%/-10%(1) アナログ出力DC1~5V
53,350
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21857534ITV2090-022BL5(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(0) DC24+10%/-10%(2) スイッチ出力・NPN出力
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21857543ITV2090-022BS5(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(0) DC24+10%/-10%(2) スイッチ出力・NPN出力
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21857552ITV2090-022CL5(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(0) DC24+10%/-10%(2) スイッチ出力・NPN出力
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21857561ITV2090-022S5(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(0) DC24+10%/-10%(2) スイッチ出力・NPN出力
53,350
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21857841ITV2090-31F2BN5(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(B) フラットブラケット(0) DC24+10%/-10%(1) アナログ出力DC1~5V
51,150
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21857857ITV2090-31F2N5(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(F) G(-) ブラケットなし(0) DC24+10%/-10%(1) アナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21857866ITV2090-31N2BL5(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(B) フラットブラケット(0) DC24+10%/-10%(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21857875ITV2090-31N2L5(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(-) ブラケットなし(0) DC24+10%/-10%(1) アナログ出力DC1~5V
53,350
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21857884ITV2090-31T2S5(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(T) NPTF(-) ブラケットなし(0) DC24+10%/-10%(1) アナログ出力DC1~5V
53,350
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21857577ITV2090-032BS5(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(0) DC24+10%/-10%(3) スイッチ出力・PNP出力
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21857586ITV2090-032L5(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(0) DC24+10%/-10%(3) スイッチ出力・PNP出力
53,350
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21858006ITV2090-32N2CL5(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(C) L形ブラケット(0) DC24+10%/-10%(2) スイッチ出力・NPN出力
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21857604ITV2090-042BL5(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(0) DC24+10%/-10%(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
57,590
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21857613ITV2090-042BS5(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(0) DC24+10%/-10%(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
57,590
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
21857622ITV2090-042CL5(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(0) DC24+10%/-10%(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
57,590
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
21857631ITV2090-042CS5(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(C) L形ブラケット(0) DC24+10%/-10%(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
57,590
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
21857647ITV2090-042L5(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(0) DC24+10%/-10%(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
57,260
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
21857656ITV2090-042N5(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(-) ブラケットなし(0) DC24+10%/-10%(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
54,730
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21857665ITV2090-042S5(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(0) DC24+10%/-10%(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
57,260
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
21857674ITV2090-112BL5(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(0) DC24+10%/-10%(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21857683ITV2090-112BN5(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(B) フラットブラケット(0) DC24+10%/-10%(1) アナログ出力DC1~5V
51,150
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
21857692ITV2090-112BS5(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(0) DC24+10%/-10%(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21857701ITV2090-112CS5(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(C) L形ブラケット(0) DC24+10%/-10%(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21857717ITV2090-112L5(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(0) DC24+10%/-10%(1) アナログ出力DC1~5V
53,350
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21857726ITV2090-112S5(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(0) DC24+10%/-10%(1) アナログ出力DC1~5V
53,350
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21857735ITV2090-212BL5(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(0) DC24+10%/-10%(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21857744ITV2090-212BN5(2) 電圧形DC0~5V(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(B) フラットブラケット(0) DC24+10%/-10%(1) アナログ出力DC1~5V
51,150
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
21857753ITV2090-212BS5(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(0) DC24+10%/-10%(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21857762ITV2090-212CL5(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(0) DC24+10%/-10%(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
21857771ITV2090-212CS5(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) Rc(C) L形ブラケット(0) DC24+10%/-10%(1) アナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21857787ITV2090-212L5(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(0) DC24+10%/-10%(1) アナログ出力DC1~5V
53,350
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21857796ITV2090-212N5(2) 電圧形DC0~5V(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(-) ブラケットなし(0) DC24+10%/-10%(1) アナログ出力DC1~5V
50,820
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
21857805ITV2090-212S5(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(0) DC24+10%/-10%(1) アナログ出力DC1~5V
53,350
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21857814ITV2090-222BS5(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(0) DC24+10%/-10%(2) スイッチ出力・NPN出力
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
21857832ITV2090-222CS5(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) Rc(C) L形ブラケット(0) DC24+10%/-10%(2) スイッチ出力・NPN出力
53,680
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする