曜日別特売

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC

電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C

内容量1個
143件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21858566ITV3010-01N2N2(1) 0.1
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21858575ITV3010-01N4S(1) 0.1
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21858934ITV3010-04N2BS2(1) 0.1
66,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21858943ITV3010-04N2CL2(1) 0.1
66,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21858952ITV3010-04N2CS(1) 0.1
66,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21858961ITV3010-04N2L5(1) 0.1
65,670
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21858584ITV3010-012BL(1) 0.1
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21858593ITV3010-012BS(1) 0.1
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21858602ITV3010-012CL(1) 0.1
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21858611ITV3010-012CS(1) 0.1
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21858627ITV3010-012N5(1) 0.1
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21858636ITV3010-012S(1) 0.1
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21858645ITV3010-013BL(1) 0.1
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21858654ITV3010-013BS(1) 0.1
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21858663ITV3010-013BS2(1) 0.1
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21858672ITV3010-013BS5(1) 0.1
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21858681ITV3010-013CL(1) 0.1
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21858697ITV3010-013CL5(1) 0.1
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21858706ITV3010-013CS(1) 0.1
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21858715ITV3010-013S(1) 0.1
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21858724ITV3010-014BL(1) 0.1
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21858733ITV3010-014BL5(1) 0.1
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21858742ITV3010-014BN(1) 0.1
59,570
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21858751ITV3010-014BN5(1) 0.1
59,570
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21858767ITV3010-014BS(1) 0.1
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21858776ITV3010-014BS5(1) 0.1
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21858785ITV3010-014CL(1) 0.1
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21858794ITV3010-014CL5(1) 0.1
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21858803ITV3010-014CS(1) 0.1
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21858812ITV3010-014CS5(1) 0.1
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21858821ITV3010-014L5(1) 0.1
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21858837ITV3010-014N5(1) 0.1
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21858846ITV3010-014S(1) 0.1
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21858855ITV3010-014S5(1) 0.1
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21858864ITV3010-022BL(1) 0.1
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21858873ITV3010-023BL(1) 0.1
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21858882ITV3010-024BL(1) 0.1
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21858891ITV3010-024BS(1) 0.1
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21858907ITV3010-032L(1) 0.1
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21858916ITV3010-033BS5(1) 0.1
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21858925ITV3010-034S3(1) 0.1
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21859756ITV3010-40N2CL2(1) 0.1
62,700
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21859765ITV3010-40N2L2(1) 0.1
62,370
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21858977ITV3010-042BN(1) 0.1
63,470
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21858986ITV3010-042BS(1) 0.1
66,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21858995ITV3010-042CL(1) 0.1
66,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21859004ITV3010-042L(1) 0.1
65,670
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21859013ITV3010-042L5(1) 0.1
65,670
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21859022ITV3010-042S(1) 0.1
65,670
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21859031ITV3010-042S5(1) 0.1
65,670
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする