曜日別特売

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC

電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C

内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21862671ITV3030-402BL(40) 4点プリセット入力(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(-) なし
62,700
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21862696ITV3030-402BS(40) 4点プリセット入力(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(-) なし
62,700
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21862714ITV3030-402BS5(40) 4点プリセット入力(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(-) なし
62,700
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21862723ITV3030-402CL(40) 4点プリセット入力(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(-) なし
62,700
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21862732ITV3030-402CL5(40) 4点プリセット入力(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(-) なし
62,700
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21862741ITV3030-402CS(40) 4点プリセット入力(S) ストレート型 3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(-) なし
62,700
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21862757ITV3030-402L(40) 4点プリセット入力(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(-) なし
62,370
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
21862766ITV3030-402N------0.5-
59,840
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
21862775ITV3030-402S(40) 4点プリセット入力(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(-) なし
62,370
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
21862784ITV3030-402S5(40) 4点プリセット入力(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(0) DC24+10%/-10%(3) 0.5(-) なし
62,370
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
21862793ITV3030-403BL------0.5-
62,700
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21862802ITV3030-403BL5------0.5-
62,700
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21862811ITV3030-403BS------0.5-
62,700
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21862836ITV3030-403CL------0.5-
62,700
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21862845ITV3030-403CS------0.5-
62,700
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21862854ITV3030-403CS5------0.5-
62,700
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21862863ITV3030-403L------0.5-
62,370
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
21862872ITV3030-403S------0.5-
62,370
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
21862881ITV3030-403S5------0.5-
62,370
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
21862897ITV3030-404BL------0.5-
62,700
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21862906ITV3030-404BS------0.5-
62,700
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21862915ITV3030-404CL------0.5-
62,700
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21862933ITV3030-404CL3------0.5-
62,700
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21862924ITV3030-404CL-X305------0.5-
93,390
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21862942ITV3030-404CS------0.5-
62,700
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21862951ITV3030-404CS5------0.5-
62,700
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21862967ITV3030-404L------0.5-
62,370
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
21862985ITV3030-404N------0.5-
59,840
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
21862994ITV3030-404S------0.5-
62,370
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
21862687ITV3030-402BL-X300------0.5-
84,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
21862705ITV3030-402BS-X300------0.5-
84,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
21862827ITV3030-403BS-X300------0.5-
84,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
21862976ITV3030-404L-Q------0.5-
58,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21862687ITV3030-402BL-X30054351306ITV3030-CC2BLITV3030-402BL-X300 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC 54351306電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC1個
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
21862705ITV3030-402BS-X30054351315ITV3030-CC2BSITV3030-402BS-X300 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC 54351315電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC1個
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
21862827ITV3030-403BS-X30054351351ITV3030-CC3BSITV3030-403BS-X300 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC 54351351電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC1個
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする