曜日別特売

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC

電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C

内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21863003ITV3031-01N2N(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(N) NPT(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21863012ITV3031-013BS(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(3) 3/8(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21863021ITV3031-013CL(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(3) 3/8(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21863037ITV3031-013L(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(3) 3/8(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21863046ITV3031-013S(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(3) 3/8(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21863055ITV3031-014CL(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(4) 1/2(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21863204ITV3031-31N4BL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(B) フラットブラケット(4) 1/2(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21863064ITV3031-044BS(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(4) 1/2(1) DC12~15(3) 0.5(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
66,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21863073ITV3031-044BS5(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(4) 1/2(1) DC12~15(3) 0.5(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
66,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21863082ITV3031-212BS(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21863091ITV3031-212CS(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21863107ITV3031-212N(2) 電圧形DC0~5V(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21863116ITV3031-212S(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21863125ITV3031-212S5(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21863134ITV3031-213BS(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(3) 3/8(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21863143ITV3031-213BS5(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(3) 3/8(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21863152ITV3031-213CL(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(3) 3/8(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21863161ITV3031-214BL(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(4) 1/2(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21863177ITV3031-214BS(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(4) 1/2(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21863186ITV3031-214CL(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(4) 1/2(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21863195ITV3031-242L(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
65,670
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21863213ITV3031-312BL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21863222ITV3031-312BS(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21863231ITV3031-312CL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21863247ITV3031-312L(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21863265ITV3031-313BL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(3) 3/8(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21863274ITV3031-313CL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(3) 3/8(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21863283ITV3031-313CS(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(C) L形ブラケット(3) 3/8(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21863292ITV3031-313L(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(3) 3/8(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21863301ITV3031-313S(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(3) 3/8(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21863317ITV3031-314BL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(4) 1/2(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21863326ITV3031-314CL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(4) 1/2(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21863335ITV3031-314CN(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(C) L形ブラケット(4) 1/2(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,570
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21863344ITV3031-314CS2(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(C) L形ブラケット(4) 1/2(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21863353ITV3031-314L(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(4) 1/2(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21863362ITV3031-314L2(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(4) 1/2(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21863371ITV3031-314N(3) 電圧形DC0~10V(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(-) ブラケットなし(4) 1/2(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21863387ITV3031-314S(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(4) 1/2(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21863396ITV3031-314S2(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(4) 1/2(1) DC12~15(3) 0.5(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21863405ITV3031-323BL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(3) 3/8(1) DC12~15(3) 0.5(2) スイッチ出力・NPN出力
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21863414ITV3031-323BS(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(3) 3/8(1) DC12~15(3) 0.5(2) スイッチ出力・NPN出力
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21863423ITV3031-324BS(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(4) 1/2(1) DC12~15(3) 0.5(2) スイッチ出力・NPN出力
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21863432ITV3031-324CL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(4) 1/2(1) DC12~15(3) 0.5(2) スイッチ出力・NPN出力
62,100
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21863441ITV3031-324L(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(4) 1/2(1) DC12~15(3) 0.5(2) スイッチ出力・NPN出力
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21863256ITV3031-312L5-Q------0.5-
57,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする