曜日別特売

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC

電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C

内容量1個
123件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21865392ITV3050-31F3CL(5) 0.9
62,100
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21865401ITV3050-31F4BN(5) 0.9
59,570
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21865417ITV3050-31F4BN3(5) 0.9
59,570
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21865426ITV3050-31N4BL5(5) 0.9
62,100
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21865435ITV3050-31N4CL4(5) 0.9
62,100
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21865444ITV3050-31N4L(5) 0.9
61,770
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
21865453ITV3050-31N4L4(5) 0.9
61,770
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
21866065ITV3050-32F3BN(5) 0.9
59,570
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21866083ITV3050-32N2BL(5) 0.9
62,100
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21866302ITV3050-33F2BN2(5) 0.9
59,570
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21866311ITV3050-33F4BN2(5) 0.9
59,570
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21866327ITV3050-33F4L3(5) 0.9
61,770
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21866442ITV3050-34N4L(5) 0.9
65,670
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
21866451ITV3050-34N4S(5) 0.9
65,670
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
21865462ITV3050-312BL(5) 0.9
62,100
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21865471ITV3050-312BL5(5) 0.9
62,100
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21865487ITV3050-312BS(5) 0.9
62,100
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21865496ITV3050-312BS2(5) 0.9
62,100
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21865505ITV3050-312CL(5) 0.9
62,100
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21865514ITV3050-312CS(5) 0.9
62,100
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21865523ITV3050-312CS2(5) 0.9
62,100
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21865532ITV3050-312CS3(5) 0.9
62,100
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21865541ITV3050-312CS5(5) 0.9
62,100
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21865557ITV3050-312L(5) 0.9
61,770
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
21865566ITV3050-312L5(5) 0.9
61,770
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
21865575ITV3050-312N(5) 0.9
59,240
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21865584ITV3050-312S(5) 0.9
61,770
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
21865593ITV3050-312S2(5) 0.9
61,770
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
21865602ITV3050-313BL(5) 0.9
62,100
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21865611ITV3050-313BL2(5) 0.9
62,100
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21865627ITV3050-313BL5(5) 0.9
62,100
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21865636ITV3050-313BN(5) 0.9
59,570
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21865645ITV3050-313BS(5) 0.9
62,100
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21865663ITV3050-313BS2(5) 0.9
62,100
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21865654ITV3050-313BS-X2240.9
68,310
61,980
68,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
21865672ITV3050-313CL(5) 0.9
62,100
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21865681ITV3050-313CL3(5) 0.9
62,100
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21865697ITV3050-313CL5(5) 0.9
62,100
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21865706ITV3050-313CS(5) 0.9
62,100
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21865724ITV3050-313L(5) 0.9
61,770
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21865733ITV3050-313L2(5) 0.9
61,770
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
21865742ITV3050-313L4(5) 0.9
61,770
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
21865751ITV3050-313N(5) 0.9
59,240
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21865767ITV3050-313S(5) 0.9
61,770
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
21865776ITV3050-313S2(5) 0.9
61,770
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
21865794ITV3050-313S4(5) 0.9
61,770
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
21865803ITV3050-314BL(5) 0.9
62,100
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21865821ITV3050-314BL2(5) 0.9
62,100
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21865846ITV3050-314BL5(5) 0.9
62,100
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
21865855ITV3050-314BN(5) 0.9
59,570
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする