曜日別特売

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ - SMC

電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C

内容量1個
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力信号
ケーブルコネクタ
ねじの種類
ブラケット
接続口径
電源電圧(V)
圧力レンジ(MPa)
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21867045ITV3051-01F4L(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(F) G(-) ブラケットなし(4) 1/2(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867054ITV3051-01N4BL(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(N) NPT(B) フラットブラケット(4) 1/2(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867063ITV3051-012BL(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867072ITV3051-012BS(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867081ITV3051-012CN(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
59,570
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867097ITV3051-012L(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867106ITV3051-012S(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867115ITV3051-013BN(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(B) フラットブラケット(3) 3/8(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
59,570
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867124ITV3051-013BS(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(3) 3/8(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867133ITV3051-013CL(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(3) 3/8(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867142ITV3051-013L(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(3) 3/8(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867151ITV3051-013S(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(3) 3/8(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867167ITV3051-014BL(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(4) 1/2(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867176ITV3051-014BN(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(B) フラットブラケット(4) 1/2(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
59,570
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867185ITV3051-014BS(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(4) 1/2(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867194ITV3051-014CL(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(4) 1/2(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32053707ITV3051-014CS(0)電流形DC4~20mA(シンクタイプ)(S)ストレート型3m(-)Rc(C)L形ブラケット(4)1/2(1)DC12~15(5)0.9(1)アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867203ITV3051-014S(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(4) 1/2(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867212ITV3051-014S5(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(4) 1/2(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867377ITV3051-21N3CS4(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(N) NPT(C) L形ブラケット(3) 3/8(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867386ITV3051-21N3S4(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(N) NPT(-) ブラケットなし(3) 3/8(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867395ITV3051-21N4BL(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(B) フラットブラケット(4) 1/2(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867221ITV3051-023CS(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(C) L形ブラケット(3) 3/8(1) DC12~15(5) 0.9(2) スイッチ出力・NPN出力
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867596ITV3051-31F4BS(3) 電圧形DC0~10V(S) ストレート型 3m(F) G(B) フラットブラケット(4) 1/2(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867605ITV3051-31F4L(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(F) G(-) ブラケットなし(4) 1/2(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867614ITV3051-31N2CL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(C) L形ブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867623ITV3051-31N4BL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(B) フラットブラケット(4) 1/2(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867237ITV3051-032BS(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(5) 0.9(3) スイッチ出力・PNP出力
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867867ITV3051-32N2CL(3) 電圧形DC0~10V(L) ライトアングル型3m(N) NPT(C) L形ブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(5) 0.9(2) スイッチ出力・NPN出力
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867246ITV3051-042S(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(5) 0.9(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
65,670
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867255ITV3051-043BL(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(3) 3/8(1) DC12~15(5) 0.9(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
66,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867264ITV3051-043BL2(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(3) 3/8(1) DC12~15(5) 0.9(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
66,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867273ITV3051-044BL(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(4) 1/2(1) DC12~15(5) 0.9(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
66,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867282ITV3051-044BS(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(4) 1/2(1) DC12~15(5) 0.9(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
66,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867291ITV3051-044BS5(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(4) 1/2(1) DC12~15(5) 0.9(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
66,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867307ITV3051-044S(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(4) 1/2(1) DC12~15(5) 0.9(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)
65,670
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867316ITV3051-112BS(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867325ITV3051-113BL(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(3) 3/8(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867334ITV3051-113S(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(3) 3/8(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867343ITV3051-114BL(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(4) 1/2(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867352ITV3051-114BS(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(4) 1/2(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867361ITV3051-123CL(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)(L) ライトアングル型3m(-) Rc(C) L形ブラケット(3) 3/8(1) DC12~15(5) 0.9(2) スイッチ出力・NPN出力
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867404ITV3051-212BN(2) 電圧形DC0~5V(N) ケーブルコネクタなし(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
59,570
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867413ITV3051-212BS(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867422ITV3051-212CS(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) Rc(C) L形ブラケット(2) 1/4(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867431ITV3051-212L(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867447ITV3051-212S(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) Rc(-) ブラケットなし(2) 1/4(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867456ITV3051-213BL(2) 電圧形DC0~5V(L) ライトアングル型3m(-) Rc(B) フラットブラケット(3) 3/8(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867465ITV3051-213BS(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(3) 3/8(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21867474ITV3051-213BS4(2) 電圧形DC0~5V(S) ストレート型 3m(-) Rc(B) フラットブラケット(3) 3/8(1) DC12~15(5) 0.9(1) アナログ出力DC1~5V
62,100
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする