曜日別特売

KQ2 Series(KQ2H09-~)

KQ2 Series(KQ2H09-~) - SMC
内容量1袋(10個)
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径b(inch)
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径a(inch)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21988373KQ2H09-00-X16ストレート-Φ5/16---
4,890
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
21988425KQ2H09-01S-X16ハーフユニオン-Φ5/16-R1/8
3,620
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
21988477KQ2H09-02S-X16ハーフユニオン-Φ5/16-R1/4
3,620
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
21988522KQ2H09-03S-X16ハーフユニオン-Φ5/16-R3/8
3,730
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
21988565KQ2H09-11-X16異径ストレートΦ3/8-Φ5/16--
5,120
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
21988601KQ2H09-13-X16異径ストレートΦ1/2-Φ5/16--
5,140
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
21988653KQ2H09-34S-X16ハーフユニオン-Φ5/16-NPT1/8
3,780
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
21988705KQ2H09-35S-X16ハーフユニオン-Φ5/16-NPT1/4
3,780
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
21988757KQ2H09-36S-X16ハーフユニオン-Φ5/16-NPT3/8
3,890
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
21988547KQ2H09-11------
4,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
21988583KQ2H09-13------
4,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
21988635KQ2H09-34Sハーフユニオン-Φ5/16-NPT1/8
3,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
21988355KQ2H09-00ストレート-Φ5/16---
4,240
取扱い終了
返品不可
21988382KQ2H09-00-X2ストレート-Φ5/16---
4,440
取扱い終了
返品不可
21988364KQ2H09-00-X12ストレート-Φ5/16---
4,240
取扱い終了
返品不可
21988391KQ2H09-01ハーフユニオン-Φ5/16-R1/8
2,820
取扱い終了
返品不可
21988407KQ2H09-01Sハーフユニオン-Φ5/16-R1/8
3,090
取扱い終了
返品不可
21988434KQ2H09-01S-X2ハーフユニオン-Φ5/16-R1/8
3,290
取扱い終了
返品不可
21988416KQ2H09-01S-X12ハーフユニオン-Φ5/16-R1/8
3,090
取扱い終了
返品不可
21988443KQ2H09-02ハーフユニオン-Φ5/16-R1/4
2,820
取扱い終了
返品不可
21988452KQ2H09-02Sハーフユニオン-Φ5/16-R1/4
3,090
取扱い終了
返品不可
21988486KQ2H09-02S-X2ハーフユニオン-Φ5/16-R1/4
3,290
取扱い終了
返品不可
21988461KQ2H09-02S-X12ハーフユニオン-Φ5/16-R1/4
3,090
取扱い終了
返品不可
21988495KQ2H09-03ハーフユニオン-Φ5/16-R3/8
2,820
取扱い終了
返品不可
21988504KQ2H09-03Sハーフユニオン-Φ5/16-R3/8
3,090
取扱い終了
返品不可
21988531KQ2H09-03S-X2ハーフユニオン-Φ5/16-R3/8
3,390
取扱い終了
返品不可
21988513KQ2H09-03S-X12ハーフユニオン-Φ5/16-R3/8
3,090
取扱い終了
返品不可
21988574KQ2H09-11-X2異径ストレートΦ3/8-Φ5/16--
4,650
取扱い終了
返品不可
21988556KQ2H09-11-X12異径ストレートΦ3/8-Φ5/16--
4,450
取扱い終了
返品不可
21988617KQ2H09-13-X2異径ストレートΦ1/2-Φ5/16--
4,670
取扱い終了
返品不可
21988592KQ2H09-13-X12異径ストレートΦ1/2-Φ5/16--
4,470
取扱い終了
返品不可
21988626KQ2H09-34ハーフユニオン-Φ5/16-NPT1/8
2,960
取扱い終了
返品不可
21988662KQ2H09-34S-X2ハーフユニオン-Φ5/16-NPT1/8
3,430
取扱い終了
返品不可
21988644KQ2H09-34S-X12ハーフユニオン-Φ5/16-NPT1/8
3,230
取扱い終了
返品不可
21988671KQ2H09-35ハーフユニオン-Φ5/16-NPT1/4
2,960
取扱い終了
返品不可
21988687KQ2H09-35Sハーフユニオン-Φ5/16-NPT1/4
3,230
取扱い終了
返品不可
21988714KQ2H09-35S-X2ハーフユニオン-Φ5/16-NPT1/4
3,430
取扱い終了
返品不可
21988696KQ2H09-35S-X12ハーフユニオン-Φ5/16-NPT1/4
3,230
取扱い終了
返品不可
21988723KQ2H09-36ハーフユニオン-Φ5/16-NPT3/8
2,960
取扱い終了
返品不可
21988732KQ2H09-36Sハーフユニオン-Φ5/16-NPT3/8
3,230
取扱い終了
返品不可
21988766KQ2H09-36S-X2ハーフユニオン-Φ5/16-NPT3/8
3,530
取扱い終了
返品不可
21988741KQ2H09-36S-X12ハーフユニオン-Φ5/16-NPT3/8
3,230
取扱い終了
返品不可
21988321KQ2H09-U01ハーフユニオン-Φ5/16-Uni1/8
5,760
取扱い終了
返品不可
21988337KQ2H09-U02ハーフユニオン-Φ5/16-Uni1/4
5,890
取扱い終了
返品不可
21988346KQ2H09-U03ハーフユニオン-Φ5/16-Uni3/8
6,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21988547KQ2H09-1141406741KQ2H09-11AKQ2H09-11 異径ストレート KQ2H  インチサイズ SMC 41406741異径ストレート KQ2H インチサイズSMC1袋(10個)
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21988583KQ2H09-1341406757KQ2H09-13AKQ2H09-13 異径ストレート KQ2H  インチサイズ SMC 41406757異径ストレート KQ2H インチサイズSMC1袋(10個)
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21988635KQ2H09-34S41393484KQ2H09-34ASKQ2H09-34S ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ SMC 41393484ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズSMC1袋(10個)
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする