KQ2 Series(KQ2K~)

KQ2 Series(KQ2K~) - SMC
127件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21991252KQ2K01-32-X161袋(10個)45°エルボユニオンΦ1/8-UNF10-32UNF
4,360
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21991261KQ2K01-32-X21袋(10個)45°エルボユニオンΦ1/8-UNF10-32UNF
4,360
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21991304KQ2K01-34S-X161袋(10個)45°エルボユニオンΦ1/8-NPT1/8
3,870
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
21991313KQ2K01-34S-X21袋(10個)45°エルボユニオンΦ1/8-NPT1/8
3,870
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
21991347KQ2K03-32-X161袋(10個)45°エルボユニオンΦ5/32-UNF10-32UNF
4,260
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21991356KQ2K03-32-X21袋(10個)45°エルボユニオンΦ5/32-UNF10-32UNF
4,260
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21991392KQ2K03-34S-X161袋(10個)45°エルボユニオンΦ5/32-NPT1/8
3,820
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
21991401KQ2K03-34S-X21袋(10個)45°エルボユニオンΦ5/32-NPT1/8
3,820
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
21991426KQ2K04-M5-X161袋(10個)45°エルボユニオン-4MM5×0.8
4,260
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21991471KQ2K04-M6-X161袋(10個)45°エルボユニオン-4MM6×1.0
4,260
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21991575KQ2K04-01S-X161袋(10個)45°エルボユニオン-4R1/8
3,600
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
21991645KQ2K04-02S-X161袋(10個)45°エルボユニオン-4R1/4
4,250
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21991715KQ2K05-34S-X161袋(10個)45°エルボユニオンΦ3/16-NPT1/8
4,090
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
21991724KQ2K05-34S-X21袋(10個)45°エルボユニオンΦ3/16-NPT1/8
4,090
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
21991742KQ2K06-M5-X161袋(10個)45°エルボユニオン-6MM5×0.8
4,330
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21991794KQ2K06-M6-X161袋(10個)45°エルボユニオン-6MM6×1.0
4,330
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21991907KQ2K06-01S-X161袋(10個)45°エルボユニオン-6R1/8
3,780
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
21991977KQ2K06-02S-X161袋(10個)45°エルボユニオン-6R1/4
4,110
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
21992047KQ2K06-03S-X161袋(10個)45°エルボユニオン-6R3/8
4,760
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
21992101KQ2K07-32-X161袋(10個)45°エルボユニオンΦ1/4-UNF10-32UNF
4,680
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
21992117KQ2K07-32-X21袋(10個)45°エルボユニオンΦ1/4-UNF10-32UNF
4,680
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
21992153KQ2K07-34S-X161袋(10個)45°エルボユニオンΦ1/4-NPT1/8
4,090
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
21992162KQ2K07-34S-X21袋(10個)45°エルボユニオンΦ1/4-NPT1/8
4,090
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
21992205KQ2K07-35S-X161袋(10個)45°エルボユニオンΦ1/4-NPT1/4
4,270
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21992257KQ2K07-36S-X161袋(10個)45°エルボユニオンΦ1/4-NPT3/8
5,080
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
21992266KQ2K07-36S-X21袋(10個)45°エルボユニオンΦ1/4-NPT3/8
5,080
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
21992345KQ2K08-01S-X161袋(10個)45°エルボユニオン-8R1/8
4,310
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21992415KQ2K08-02S-X161袋(10個)45°エルボユニオン-8R1/4
4,640
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
21992713KQ2K10-011袋(5個)-----
2,390
取扱い終了
返品不可
代替品有
21992731KQ2K10-01S1袋(5個)-----
2,525
取扱い終了
返品不可
代替品有
21992783KQ2K10-021袋(5個)-----
2,390
取扱い終了
返品不可
代替品有
21992801KQ2K10-02S1袋(5個)-----
2,525
取扱い終了
返品不可
代替品有
21991417KQ2K04-M51袋(10個)45°エルボユニオン-4MM5×0.8
3,670
取扱い終了
返品不可
代替品有
21991733KQ2K06-M51袋(10個)45°エルボユニオン-6MM5×0.8
3,730
取扱い終了
返品不可
代替品有
21991925KQ2K06-01S-X21袋(10個)45°エルボユニオン-6R1/8
3,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
21991961KQ2K06-02S1袋(10個)-----
3,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
21992187KQ2K07-35S1袋(10個)45°エルボユニオンΦ1/4-NPT1/4
3,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
21992406KQ2K08-02S1袋(10個)45°エルボユニオン-8R1/4
3,910
取扱い終了
返品不可
代替品有
21991234KQ2K01-321袋(10個)45°エルボユニオンΦ1/8-UNF10-32UNF
3,760
取扱い終了
返品不可
21991243KQ2K01-32-X121袋(10個)45°エルボユニオンΦ1/8-UNF10-32UNF
3,760
取扱い終了
返品不可
21991277KQ2K01-341袋(10個)45°エルボユニオンΦ1/8-NPT1/8
3,040
取扱い終了
返品不可
21991286KQ2K01-34S1袋(10個)45°エルボユニオンΦ1/8-NPT1/8
3,310
取扱い終了
返品不可
21991295KQ2K01-34S-X121袋(10個)45°エルボユニオンΦ1/8-NPT1/8
3,310
取扱い終了
返品不可
21991322KQ2K03-321袋(10個)45°エルボユニオンΦ5/32-UNF10-32UNF
3,670
取扱い終了
返品不可
21991331KQ2K03-32-X121袋(10個)45°エルボユニオンΦ5/32-UNF10-32UNF
3,670
取扱い終了
返品不可
21991365KQ2K03-341袋(10個)45°エルボユニオンΦ5/32-NPT1/8
3,000
取扱い終了
返品不可
21991374KQ2K03-34S1袋(10個)45°エルボユニオンΦ5/32-NPT1/8
3,270
取扱い終了
返品不可
21991383KQ2K03-34S-X121袋(10個)45°エルボユニオンΦ5/32-NPT1/8
3,270
取扱い終了
返品不可
21991435KQ2K04-M5-X171袋(10個)45°エルボユニオン-4MM5×0.8
3,970
取扱い終了
返品不可
21991444KQ2K04-M5-X21袋(10個)45°エルボユニオン-4MM5×0.8
3,870
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21992713KQ2K10-0141376842KQ2K10-01AKQ2K10-01 45°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) ミリサイズ SMC 4137684245°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) ミリサイズSMC1袋(5個)
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21992731KQ2K10-01S41377524KQ2K10-01ASKQ2K10-01S 45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC 4137752445°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21992783KQ2K10-0241376867KQ2K10-02AKQ2K10-02 45°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) ミリサイズ SMC 4137686745°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) ミリサイズSMC1袋(5個)
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21992801KQ2K10-02S41377542KQ2K10-02ASKQ2K10-02S 45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC 4137754245°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21991417KQ2K04-M541375984KQ2K04-M5AKQ2K04-M5 45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 4137598445°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(10個)
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
21991733KQ2K06-M541376063KQ2K06-M5AKQ2K06-M5 45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 4137606345°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズSMC1袋(10個)
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21991925KQ2K06-01S-X241377411KQ2K06-01NSKQ2K06-01S-X2 45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC 4137741145°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21991961KQ2K06-02S41377427KQ2K06-02ASKQ2K06-02S 45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC 4137742745°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21992187KQ2K07-35S41377122KQ2K07-35ASKQ2K07-35S 45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) インチサイズ SMC 4137712245°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) インチサイズSMC1袋(10個)
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21992406KQ2K08-02S41377481KQ2K08-02ASKQ2K08-02S 45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC 4137748145°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
3,898
税込4,288
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする