KQ2 Series(KQ2U05-~)

KQ2 Series(KQ2U05-~) - SMCKQ2 Series(KQ2U05-~) - SMCKQ2 Series(KQ2U05-~) - SMCKQ2 Series(KQ2U05-~) - SMCKQ2 Series(KQ2U05-~) - SMCKQ2 Series(KQ2U05-~) - SMCKQ2 Series(KQ2U05-~) - SMCKQ2 Series(KQ2U05-~) - SMC
内容量1袋(10個)
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径b(inch)
適合チューブ外径a(inch)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22016434KQ2U05-00-X16ユニオンワイ--Φ3/16--
6,190
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
22016486KQ2U05-01S-X16ブランチ--Φ3/16R1/8
8,680
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
22016531KQ2U05-02S-X16ブランチ--Φ3/16R1/4
9,210
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22016574KQ2U05-07-X16異径ユニオンワイΦ1/4Φ3/16---
6,090
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
22016635KQ2U05-34S-X2ブランチ--Φ3/16NPT1/8
8,080
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
22016626KQ2U05-34S-X16ブランチ--Φ3/16NPT1/8
8,080
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
22016687KQ2U05-35S-X2ブランチ--Φ3/16NPT1/4
8,600
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
22016671KQ2U05-35S-X16ブランチ--Φ3/16NPT1/4
8,600
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
22016714KQ2U05-99-X16ブランチユニオンワイ--Φ3/16--
8,000
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
22016416KQ2U05-00ユニオンワイ--Φ3/16--
5,420
取扱い終了
返品不可
22016443KQ2U05-00-X2ユニオンワイ--Φ3/16--
5,620
取扱い終了
返品不可
22016425KQ2U05-00-X12ユニオンワイ--Φ3/16--
5,420
取扱い終了
返品不可
22016452KQ2U05-01ブランチ--Φ3/16R1/8
7,420
取扱い終了
返品不可
22016461KQ2U05-01Sブランチ--Φ3/16R1/8
7,690
取扱い終了
返品不可
22016495KQ2U05-01S-X2ブランチ--Φ3/16R1/8
7,890
取扱い終了
返品不可
22016477KQ2U05-01S-X12ブランチ--Φ3/16R1/8
7,690
取扱い終了
返品不可
22016504KQ2U05-02ブランチ--Φ3/16R1/4
7,800
取扱い終了
返品不可
22016513KQ2U05-02Sブランチ--Φ3/16R1/4
8,070
取扱い終了
返品不可
22016547KQ2U05-02S-X2ブランチ--Φ3/16R1/4
8,370
取扱い終了
返品不可
22016522KQ2U05-02S-X12ブランチ--Φ3/16R1/4
8,070
取扱い終了
返品不可
22016556KQ2U05-07異径ユニオンワイΦ1/4Φ3/16---
5,330
取扱い終了
返品不可
22016583KQ2U05-07-X2異径ユニオンワイΦ1/4Φ3/16---
5,530
取扱い終了
返品不可
22016565KQ2U05-07-X12異径ユニオンワイΦ1/4Φ3/16---
5,330
取扱い終了
返品不可
22016592KQ2U05-34ブランチ--Φ3/16NPT1/8
6,870
取扱い終了
返品不可
22016601KQ2U05-34Sブランチ--Φ3/16NPT1/8
7,140
取扱い終了
返品不可
22016617KQ2U05-34S-X12ブランチ--Φ3/16NPT1/8
7,140
取扱い終了
返品不可
22016644KQ2U05-35ブランチ--Φ3/16NPT1/4
7,240
取扱い終了
返品不可
22016653KQ2U05-35Sブランチ--Φ3/16NPT1/4
7,510
取扱い終了
返品不可
22016662KQ2U05-35S-X12ブランチ--Φ3/16NPT1/4
7,510
取扱い終了
返品不可
22016696KQ2U05-99ブランチユニオンワイ--Φ3/16--
7,070
取扱い終了
返品不可
22016723KQ2U05-99-X2ブランチユニオンワイ--Φ3/16--
7,270
取扱い終了
返品不可
22016705KQ2U05-99-X12ブランチユニオンワイ--Φ3/16--
7,070
取扱い終了
返品不可
22016391KQ2U05-U01ブランチ--Φ3/16Uni1/8
7,940
取扱い終了
返品不可
22016407KQ2U05-U02ブランチ--Φ3/16Uni1/4
8,330
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする