KQ2 Series(KQ2U07-~)

KQ2 Series(KQ2U07-~) - SMCKQ2 Series(KQ2U07-~) - SMCKQ2 Series(KQ2U07-~) - SMCKQ2 Series(KQ2U07-~) - SMCKQ2 Series(KQ2U07-~) - SMCKQ2 Series(KQ2U07-~) - SMCKQ2 Series(KQ2U07-~) - SMCKQ2 Series(KQ2U07-~) - SMC
内容量1袋(10個)
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(inch)
適合チューブ外径a(inch)
適合チューブ外径b(inch)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22017317KQ2U07-00-X16ユニオンワイΦ1/4----
6,190
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
22017362KQ2U07-01S-X16ブランチΦ1/4--R1/8
8,790
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
22017414KQ2U07-02S-X16ブランチΦ1/4--R1/4
9,210
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22017466KQ2U07-03S-X16ブランチΦ1/4--R3/8
9,490
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
22017502KQ2U07-09-X16異径ユニオンワイ-Φ1/4Φ5/16--
6,360
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
22017545KQ2U07-11-X16異径ユニオンワイ-Φ1/4Φ3/8--
7,440
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
22017597KQ2U07-34S-X16ブランチΦ1/4--NPT1/8
8,190
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
22017642KQ2U07-35S-X16ブランチΦ1/4--NPT1/4
8,600
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
22017694KQ2U07-36S-X16ブランチΦ1/4--NPT3/8
9,040
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22017737KQ2U07-99-X16ブランチユニオンワイΦ1/4----
8,000
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
22017527KQ2U07-11------
6,560
取扱い終了
返品不可
代替品有
22017712KQ2U07-99ブランチユニオンワイΦ1/4----
7,070
取扱い終了
返品不可
代替品有
22017292KQ2U07-00ユニオンワイΦ1/4----
5,420
取扱い終了
返品不可
22017326KQ2U07-00-X2ユニオンワイΦ1/4----
5,620
取扱い終了
返品不可
22017301KQ2U07-00-X12ユニオンワイΦ1/4----
5,420
取扱い終了
返品不可
22017335KQ2U07-01ブランチΦ1/4--R1/8
7,420
取扱い終了
返品不可
22017344KQ2U07-01SブランチΦ1/4--R1/8
7,690
取扱い終了
返品不可
22017371KQ2U07-01S-X2ブランチΦ1/4--R1/8
7,990
取扱い終了
返品不可
22017353KQ2U07-01S-X12ブランチΦ1/4--R1/8
7,690
取扱い終了
返品不可
22017387KQ2U07-02ブランチΦ1/4--R1/4
7,800
取扱い終了
返品不可
22017396KQ2U07-02SブランチΦ1/4--R1/4
8,070
取扱い終了
返品不可
22017423KQ2U07-02S-X2ブランチΦ1/4--R1/4
8,370
取扱い終了
返品不可
22017405KQ2U07-02S-X12ブランチΦ1/4--R1/4
8,070
取扱い終了
返品不可
22017432KQ2U07-03ブランチΦ1/4--R3/8
7,850
取扱い終了
返品不可
22017441KQ2U07-03SブランチΦ1/4--R3/8
8,120
取扱い終了
返品不可
22017475KQ2U07-03S-X2ブランチΦ1/4--R3/8
8,620
取扱い終了
返品不可
22017457KQ2U07-03S-X12ブランチΦ1/4--R3/8
8,120
取扱い終了
返品不可
22017484KQ2U07-09異径ユニオンワイ-Φ1/4Φ5/16--
5,580
取扱い終了
返品不可
22017511KQ2U07-09-X2異径ユニオンワイ-Φ1/4Φ5/16--
5,780
取扱い終了
返品不可
22017493KQ2U07-09-X12異径ユニオンワイ-Φ1/4Φ5/16--
5,580
取扱い終了
返品不可
22017554KQ2U07-11-X2異径ユニオンワイ-Φ1/4Φ3/8--
6,760
取扱い終了
返品不可
22017536KQ2U07-11-X12異径ユニオンワイ-Φ1/4Φ3/8--
6,560
取扱い終了
返品不可
22017563KQ2U07-34ブランチΦ1/4--NPT1/8
6,870
取扱い終了
返品不可
22017572KQ2U07-34SブランチΦ1/4--NPT1/8
7,140
取扱い終了
返品不可
22017606KQ2U07-34S-X2ブランチΦ1/4--NPT1/8
7,440
取扱い終了
返品不可
22017581KQ2U07-34S-X12ブランチΦ1/4--NPT1/8
7,140
取扱い終了
返品不可
22017615KQ2U07-35ブランチΦ1/4--NPT1/4
7,240
取扱い終了
返品不可
22017624KQ2U07-35SブランチΦ1/4--NPT1/4
7,510
取扱い終了
返品不可
22017651KQ2U07-35S-X2ブランチΦ1/4--NPT1/4
7,810
取扱い終了
返品不可
22017633KQ2U07-35S-X12ブランチΦ1/4--NPT1/4
7,510
取扱い終了
返品不可
22017667KQ2U07-36ブランチΦ1/4--NPT3/8
7,440
取扱い終了
返品不可
22017676KQ2U07-36SブランチΦ1/4--NPT3/8
7,710
取扱い終了
返品不可
22017703KQ2U07-36S-X2ブランチΦ1/4--NPT3/8
8,210
取扱い終了
返品不可
22017685KQ2U07-36S-X12ブランチΦ1/4--NPT3/8
7,710
取扱い終了
返品不可
22017746KQ2U07-99-X2ブランチユニオンワイΦ1/4----
7,270
取扱い終了
返品不可
22017721KQ2U07-99-X12ブランチユニオンワイΦ1/4----
7,070
取扱い終了
返品不可
22017265KQ2U07-U01ブランチΦ1/4--Uni1/8
7,940
取扱い終了
返品不可
22017274KQ2U07-U02ブランチΦ1/4--Uni1/4
8,330
取扱い終了
返品不可
22017283KQ2U07-U03ブランチΦ1/4--Uni3/8
8,490
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22017527KQ2U07-1141407247KQ2U07-11AKQ2U07-11 異径ユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMC 41407247異径ユニオンワイ KQ2U インチサイズSMC1袋(10個)
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22017712KQ2U07-9941397885KQ2U07-99AKQ2U07-99 ブランチユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMC 41397885ブランチユニオンワイ KQ2U インチサイズSMC1袋(10個)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする