曜日別特売

KQ2 Series(KQ2VD~)

KQ2 Series(KQ2VD~) - SMCKQ2 Series(KQ2VD~) - SMCKQ2 Series(KQ2VD~) - SMCKQ2 Series(KQ2VD~) - SMCKQ2 Series(KQ2VD~) - SMCKQ2 Series(KQ2VD~) - SMCKQ2 Series(KQ2VD~) - SMCKQ2 Series(KQ2VD~) - SMC
198件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22020826KQ2VD01-32-X21袋(10個)ダブルユニバーサルエルボ-Φ1/8UNF10-32UNF
15,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22020817KQ2VD01-32-X161袋(10個)ダブルユニバーサルエルボ-Φ1/8UNF10-32UNF
15,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22020871KQ2VD01-34S-X21袋(10個)ダブルユニバーサルエルボ-Φ1/8NPT1/8
9,990
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
22020862KQ2VD01-34S-X161袋(10個)ダブルユニバーサルエルボ-Φ1/8NPT1/8
9,990
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
22020914KQ2VD03-32-X21袋(10個)ダブルユニバーサルエルボ-Φ5/32UNF10-32UNF
15,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22020905KQ2VD03-32-X161袋(10個)ダブルユニバーサルエルボ-Φ5/32UNF10-32UNF
15,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22020957KQ2VD03-34S-X161袋(10個)ダブルユニバーサルエルボ-Φ5/32NPT1/8
9,990
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
22021002KQ2VD04-01S-X161袋(10個)ダブルユニバーサルエルボ4-R1/8
9,990
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
22021072KQ2VD04-02S-X161袋(10個)ダブルユニバーサルエルボ4-R1/4
10,310
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
22021142KQ2VD04-03S-X161袋(10個)ダブルユニバーサルエルボ4-R3/8
11,310
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
22021221KQ2VD05-34S-X21袋(10個)ダブルユニバーサルエルボ-Φ3/16NPT1/8
9,990
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
22021212KQ2VD05-34S-X161袋(10個)ダブルユニバーサルエルボ-Φ3/16NPT1/8
9,990
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
22021264KQ2VD06-01S-X161袋(10個)ダブルユニバーサルエルボ6-R1/8
10,530
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
22021334KQ2VD06-02S-X161袋(10個)ダブルユニバーサルエルボ6-R1/4
11,090
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
22021404KQ2VD06-03S-X161袋(10個)ダブルユニバーサルエルボ6-R3/8
12,080
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
22021474KQ2VD07-32-X21袋(10個)ダブルユニバーサルエルボ-Φ1/4UNF10-32UNF
25,720
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22021465KQ2VD07-32-X161袋(10個)ダブルユニバーサルエルボ-Φ1/4UNF10-32UNF
25,720
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22021517KQ2VD07-34S-X161袋(10個)ダブルユニバーサルエルボ-Φ1/4NPT1/8
10,530
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
22021562KQ2VD07-35S-X161袋(10個)ダブルユニバーサルエルボ-Φ1/4NPT1/4
10,870
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
22021623KQ2VD07-36S-X21袋(10個)ダブルユニバーサルエルボ-Φ1/4NPT3/8
11,970
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
22021614KQ2VD07-36S-X161袋(10個)ダブルユニバーサルエルボ-Φ1/4NPT3/8
11,970
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
22021666KQ2VD08-01S-X161袋(10個)ダブルユニバーサルエルボ8-R1/8
11,960
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
22021736KQ2VD08-02S-X161袋(10個)ダブルユニバーサルエルボ8-R1/4
12,300
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
22021824KQ2VD08-03S-X161袋(10個)ダブルユニバーサルエルボ8-R3/8
12,520
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
22021894KQ2VD08-04S-X161袋(10個)ダブルユニバーサルエルボ8-R1/2
13,610
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22021973KQ2VD09-35S-X21袋(10個)ダブルユニバーサルエルボ-Φ5/16NPT1/4
12,190
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
22021964KQ2VD09-35S-X161袋(10個)ダブルユニバーサルエルボ-Φ5/16NPT1/4
12,190
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
22022025KQ2VD09-36S-X21袋(10個)ダブルユニバーサルエルボ-Φ5/16NPT3/8
12,520
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
22022016KQ2VD09-36S-X161袋(10個)ダブルユニバーサルエルボ-Φ5/16NPT3/8
12,520
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
22022061KQ2VD09-37S-X161袋(10個)ダブルユニバーサルエルボ-Φ5/16NPT1/2
13,610
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22022113KQ2VD10-02S-X161袋(5個)ダブルユニバーサルエルボ10-R1/4
6,750
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22022183KQ2VD10-03S-X161袋(5個)ダブルユニバーサルエルボ10-R3/8
6,810
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22022262KQ2VD10-04S-X161袋(5個)ダブルユニバーサルエルボ10-R1/2
7,200
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
22022332KQ2VD11-35S-X161袋(10個)ダブルユニバーサルエルボ-Φ3/8NPT1/4
13,500
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22022384KQ2VD11-36S-X161袋(10個)ダブルユニバーサルエルボ-Φ3/8NPT3/8
13,620
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22022445KQ2VD11-37S-X21袋(10個)ダブルユニバーサルエルボ-Φ3/8NPT1/2
14,390
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22022436KQ2VD11-37S-X161袋(10個)ダブルユニバーサルエルボ-Φ3/8NPT1/2
14,390
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22022481KQ2VD12-02S-X161袋(5個)ダブルユニバーサルエルボ12-R1/4
7,360
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
22022567KQ2VD12-03S-X161袋(5個)ダブルユニバーサルエルボ12-R3/8
7,420
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
22022637KQ2VD12-04S-X161袋(5個)ダブルユニバーサルエルボ12-R1/2
7,910
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22022707KQ2VD13-36S-X161袋(10個)ダブルユニバーサルエルボ-Φ1/2NPT3/8
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22022752KQ2VD13-37S-X161袋(10個)ダブルユニバーサルエルボ-Φ1/2NPT1/2
16,780
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22020993KQ2VD04-01S1袋(10個)ダブルユニバーサルエルボ4-R1/8
8,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
22021395KQ2VD06-03S1袋(10個)ダブルユニバーサルエルボ6-R3/8
10,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
22021727KQ2VD08-02S1袋(10個)ダブルユニバーサルエルボ8-R1/4
10,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
22022253KQ2VD10-04S1袋(5個)ダブルユニバーサルエルボ10-R1/2
5,890
取扱い終了
返品不可
代替品有
22022551KQ2VD12-03S1袋(5個)ダブルユニバーサルエルボ12-R3/8
5,990
取扱い終了
返品不可
代替品有
22020792KQ2VD01-321袋(10個)ダブルユニバーサルエルボ-Φ1/8UNF10-32UNF
13,510
取扱い終了
返品不可
22020801KQ2VD01-32-X121袋(10個)ダブルユニバーサルエルボ-Φ1/8UNF10-32UNF
13,510
取扱い終了
返品不可
22020835KQ2VD01-341袋(10個)ダブルユニバーサルエルボ-Φ1/8NPT1/8
8,510
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22020993KQ2VD04-01S41387175KQ2VD04-01ASKQ2VD04-01S ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズ SMC 41387175ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22021395KQ2VD06-03S41387272KQ2VD06-03ASKQ2VD06-03S ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズ SMC 41387272ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22021727KQ2VD08-02S41387315KQ2VD08-02ASKQ2VD08-02S ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズ SMC 41387315ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
22022253KQ2VD10-04S41387412KQ2VD10-04ASKQ2VD10-04S ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズ SMC 41387412ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。
22022551KQ2VD12-03S41387455KQ2VD12-03ASKQ2VD12-03S ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズ SMC 41387455ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする