SMC
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB40-37~)
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23158432
MGCMB40-370-R
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
370
¥
56,320
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
23158441
MGCMB40-375
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
375
¥
51,980
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
23158457
MGCMB40-375-B54L
CADデータダウンロード
B54
375
¥
60,780
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください