ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-14~)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
- 使用ピストン速度(mm/s)
- 50~500
- 使用圧力範囲(MPa)
- 0.1~1.0
- 作動方式
- 複動形
- 使用流体
- 空気
- チューブ内径(Φmm)
- 20
- 給油
- 不要(無給油)
- 軸受種類
- ボールプッシュ軸受
- 内容量
- 1個
全21種類を絞り込む
ストローク(mm)
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23497817 | MGPL20-14 | 45395217 | MGPL20-14Z | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~) | SMC | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23497853 | MGPL20-140 | 45395192 | MGPL20-140Z | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~) | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23497862 | MGPL20-140-M9BWVL | 16655205 | MGPL20-140Z-M9BWVL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-14~) | SMC | 1個 | ¥38,980 税込¥42,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23497871 | MGPL20-140-M9BWZ | 16655214 | MGPL20-140Z-M9BWZ | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-14~) | SMC | 1個 | ¥38,980 税込¥42,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23497914 | MGPL20-140-Z73 | 16655223 | MGPL20-140Z-A93 | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-14~) | SMC | 1個 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23497923 | MGPL20-140-Z73L | 16655232 | MGPL20-140Z-A93L | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-14~) | SMC | 1個 | ¥35,980 税込¥39,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23497932 | MGPL20-140-Z73LS | 16655248 | MGPL20-140Z-A93LS | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-14~) | SMC | 1個 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23497941 | MGPL20-144 | 16655257 | MGPL20-144Z | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-14~) | SMC | 1個 | ¥31,980 税込¥35,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |















