曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-14~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-14~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
給油
不要(無給油)
軸受種類
ボールプッシュ軸受
内容量
1個
全17種類を絞り込む
ストローク(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16659326MGPL25-14Z-M9B14
34,050
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16659335MGPL25-14Z-M9BWL14
35,260
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16659344MGPL25-14Z-M9BWZ14
35,920
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16659353MGPL25-140Z140
37,020
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16659362MGPL25-140Z-M9BWVL140
44,500
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16659378MGPL25-145Z145
37,020
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23522387MGPL25-14-M9B14
30,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23522396MGPL25-14-M9BWL14
32,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23522405MGPL25-14-M9BWZ14
32,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23522441MGPL25-140140
33,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23522457MGPL25-140-M9BWVL140
40,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23522475MGPL25-145145
33,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23522423MGPL25-14-Y7BWL14
34,050
取扱い終了
返品不可
23522432MGPL25-14-Y7BWZ14
34,650
取扱い終了
返品不可
23522414MGPL25-14-Y59BL14
32,350
取扱い終了
返品不可
23522466MGPL25-140-Y69BL140
40,150
取扱い終了
返品不可
23522484MGPL25-145-Y59BL145
40,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23522387MGPL25-14-M9B16659326MGPL25-14Z-M9BMGPL25-14-M9B ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-14~) SMC 16659326ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-14~)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23522396MGPL25-14-M9BWL16659335MGPL25-14Z-M9BWLMGPL25-14-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-14~) SMC 16659335ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-14~)SMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23522405MGPL25-14-M9BWZ16659344MGPL25-14Z-M9BWZMGPL25-14-M9BWZ ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-14~) SMC 16659344ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-14~)SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23522441MGPL25-14016659353MGPL25-140ZMGPL25-140 ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-14~) SMC 16659353ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-14~)SMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23522457MGPL25-140-M9BWVL16659362MGPL25-140Z-M9BWVLMGPL25-140-M9BWVL ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-14~) SMC 16659362ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-14~)SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23522475MGPL25-14516659378MGPL25-145ZMGPL25-145 ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-14~) SMC 16659378ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-14~)SMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする