ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-1~)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
- ストローク(mm)
- 1
- 使用ピストン速度(mm/s)
- 50~500
- 使用圧力範囲(MPa)
- 0.1~1.0
- 作動方式
- 複動形
- 使用流体
- 空気
- チューブ内径(Φmm)
- 25
- 給油
- 不要(無給油)
- 軸受種類
- ボールプッシュ軸受
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23517724 | MGPL25-1 | 16658547 | MGPL25-1Z | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-1~) | SMC | 1個 | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |


















