こんなお得な商品も!

スキマゲージ
モノタロウ
¥539~税込¥593~
(205)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
- 使用ピストン速度(mm/s)
- 50~500
- 作動方式
- 複動形
- 使用流体
- 空気
- チューブ内径(Φmm)
- 25
- 給油
- 不要(無給油)
- 軸受種類
- ボールプッシュ軸受
- 内容量
- 1個
全183種類を絞り込む
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23534253 | MGPL25-40 | 45404186 | MGPL25-40Z | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-4~) | SMC | 1個 | ¥26,980 税込¥29,678 | 後継品番です |
| 23534262 | MGPL25-40-A93 | 45404195 | MGPL25-40Z-A93 | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-4~) | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23534271 | MGPL25-40-A93L | 45404204 | MGPL25-40Z-A93L | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-4~) | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23534357 | MGPL25-40-M9B | 45404256 | MGPL25-40Z-M9B | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-4~) | SMC | 1個 | ¥31,980 税込¥35,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23534366 | MGPL25-40-M9BL | 45404283 | MGPL25-40Z-M9BL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-4~) | SMC | 1個 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23534375 | MGPL25-40-M9BV | 45404326 | MGPL25-40Z-M9BV | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-4~) | SMC | 1個 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23534384 | MGPL25-40-M9BVL | 45404335 | MGPL25-40Z-M9BVL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-4~) | SMC | 1個 | ¥33,980 税込¥37,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23534393 | MGPL25-40-M9BW | 45404353 | MGPL25-40Z-M9BW | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-4~) | SMC | 1個 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23534402 | MGPL25-40-M9BWL | 45404362 | MGPL25-40Z-M9BWL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-4~) | SMC | 1個 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23534411 | MGPL25-40-M9BWLS | 45404371 | MGPL25-40Z-M9BWLS | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-4~) | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23534427 | MGPL25-40-M9BWS | 16661575 | MGPL25-40Z-M9BWS | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-4~) | SMC | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23534436 | MGPL25-40-M9BWSDPC | 45404396 | MGPL25-40Z-M9BWSDPC | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-4~) | SMC | 1個 | ¥36,980 税込¥40,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |






























