曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-16~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-16~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
給油
不要(無給油)
軸受種類
ボールプッシュ軸受
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16668873MGPL40-160Z160
¥64,020
¥57,980
¥63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16668882MGPL40-160Z-A93S160
¥65,730
¥59,980
¥65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16668898MGPL40-165Z165
¥64,020
¥57,980
¥63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
16668907MGPL40-165Z-A93165
¥67,430
¥61,980
¥68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23570985MGPL40-160160
¥58,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23571012MGPL40-160-Z73S160
¥60,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23571021MGPL40-165165
¥58,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23571037MGPL40-165-Z73165
¥62,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23571003MGPL40-160-Y7BWVL160
¥66,400
取扱い終了
返品不可
23570994MGPL40-160-Y59BL160
¥64,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23570985MGPL40-16016668873MGPL40-160ZMGPL40-160 ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-16~) SMC 16668873ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-16~)SMC1個
¥57,980
税込¥63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23571012MGPL40-160-Z73S16668882MGPL40-160Z-A93SMGPL40-160-Z73S ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-16~) SMC 16668882ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-16~)SMC1個
¥59,980
税込¥65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23571021MGPL40-16516668898MGPL40-165ZMGPL40-165 ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-16~) SMC 16668898ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-16~)SMC1個
¥57,980
税込¥63,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23571037MGPL40-165-Z7316668907MGPL40-165Z-A93MGPL40-165-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-16~) SMC 16668907ガイド付薄形シリンダ(MGPL40-16~)SMC1個
¥61,980
税込¥68,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする