曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-6~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-6~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL50-6~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL50-6~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23598574MGPL50-65-RL-Y59B650.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
67,430
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23598583MGPL50-65-RL-Y59BL650.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
68,090
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16675548MGPL50-60Z-A93600.1~1.0
57,810
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
16675557MGPL50-60Z-A93Z600.1~1.0
59,130
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16675566MGPL50-65Z-A93650.1~1.0
57,810
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16675575MGPL50-65Z-A93L650.1~1.0
58,470
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23598504MGPL50-60600.1~1.0
49,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23598531MGPL50-60-Z73600.1~1.0
53,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23598547MGPL50-60-Z73L600.1~1.0
53,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23598556MGPL50-60-Z73Z600.1~1.0
54,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23598565MGPL50-65650.1~1.0
49,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23598626MGPL50-65-Z73650.1~1.0
53,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23598635MGPL50-65-Z73L650.1~1.0
53,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23598513MGPL50-60-Y7BW600.1~1.0
57,050
取扱い終了
返品不可
23598522MGPL50-60-Y7BWV600.1~1.0
57,050
取扱い終了
返品不可
23598592MGPL50-65-Y59B650.1~1.0
55,350
取扱い終了
返品不可
23598601MGPL50-65-Y59BL650.1~1.0
55,950
取扱い終了
返品不可
23598617MGPL50-65-Y69B650.1~1.0
55,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23598504MGPL50-6045418974MGPL50-60ZMGPL50-60 ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-6~) SMC 45418974ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-6~)SMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23598531MGPL50-60-Z7316675548MGPL50-60Z-A93MGPL50-60-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-6~) SMC 16675548ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-6~)SMC1個
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23598547MGPL50-60-Z73L55083987MGPL50-60Z-A93LMGPL50-60-Z73L ガイド付薄形シリンダ MGPL50-6 SMC 55083987ガイド付薄形シリンダ MGPL50-6SMC1個
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23598556MGPL50-60-Z73Z16675557MGPL50-60Z-A93ZMGPL50-60-Z73Z ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-6~) SMC 16675557ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-6~)SMC1個
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23598565MGPL50-6545419001MGPL50-65ZMGPL50-65 ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-6~) SMC 45419001ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-6~)SMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23598626MGPL50-65-Z7316675566MGPL50-65Z-A93MGPL50-65-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-6~) SMC 16675566ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-6~)SMC1個
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23598635MGPL50-65-Z73L16675575MGPL50-65Z-A93LMGPL50-65-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-6~) SMC 16675575ガイド付薄形シリンダ(MGPL50-6~)SMC1個
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする