曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL50TF-~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL50TF-~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16676074MGPL50TF-10Z-M9PWSDPC10-0.1~1.0
54,070
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16676083MGPL50TF-100Z100標準ストローク0.1~1.0
59,840
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16676092MGPL50TF-100Z-M9PWSDPC100-0.1~1.0
70,400
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16676108MGPL50TF-125Z125標準ストローク0.1~1.0
65,290
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16676117MGPL50TF-150AZ150-0.12~1.0
75,460
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16676126MGPL50TF-200Z-M9PWSDPC200-0.1~1.0
92,180
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16676135MGPL50TF-25Z25標準ストローク0.1~1.0
43,510
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16676144MGPL50TF-25Z-M9PWSDPC25-0.1~1.0
54,070
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23600561MGPL50TF-10-M9PWSDPC10-0.1~1.0
49,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23600647MGPL50TF-2525-0.1~1.0
39,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23600656MGPL50TF-25-M9PWSDPC25-0.1~1.0
49,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23600665MGPL50TF-5050-0.1~1.0
44,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23600577MGPL50TF-100100-0.1~1.0
54,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23600586MGPL50TF-100-M9PWSDPC100-0.1~1.0
64,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23600604MGPL50TF-125125-0.1~1.0
59,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23600613MGPL50TF-150150-0.1~1.0
64,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23600622MGPL50TF-150A150-0.12~1.0
68,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23600631MGPL50TF-200-M9PWSDPC200-0.1~1.0
83,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23600595MGPL50TF-100-Y7BAL100-0.1~1.0
64,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23600561MGPL50TF-10-M9PWSDPC16676074MGPL50TF-10Z-M9PWSDPCMGPL50TF-10-M9PWSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPL50TF-~) SMC 16676074ガイド付薄形シリンダ(MGPL50TF-~)SMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23600647MGPL50TF-2516676135MGPL50TF-25ZMGPL50TF-25 ガイド付薄形シリンダ(MGPL50TF-~) SMC 16676135ガイド付薄形シリンダ(MGPL50TF-~)SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23600656MGPL50TF-25-M9PWSDPC16676144MGPL50TF-25Z-M9PWSDPCMGPL50TF-25-M9PWSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPL50TF-~) SMC 16676144ガイド付薄形シリンダ(MGPL50TF-~)SMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23600665MGPL50TF-5045419385MGPL50TF-50ZMGPL50TF-50 ガイド付薄形シリンダ(MGPL50TF-~) SMC 45419385ガイド付薄形シリンダ(MGPL50TF-~)SMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23600577MGPL50TF-10016676083MGPL50TF-100ZMGPL50TF-100 ガイド付薄形シリンダ(MGPL50TF-~) SMC 16676083ガイド付薄形シリンダ(MGPL50TF-~)SMC1個
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23600586MGPL50TF-100-M9PWSDPC16676092MGPL50TF-100Z-M9PWSDPCMGPL50TF-100-M9PWSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPL50TF-~) SMC 16676092ガイド付薄形シリンダ(MGPL50TF-~)SMC1個
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23600604MGPL50TF-12516676108MGPL50TF-125ZMGPL50TF-125 ガイド付薄形シリンダ(MGPL50TF-~) SMC 16676108ガイド付薄形シリンダ(MGPL50TF-~)SMC1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23600613MGPL50TF-15045419376MGPL50TF-150ZMGPL50TF-150 ガイド付薄形シリンダ(MGPL50TF-~) SMC 45419376ガイド付薄形シリンダ(MGPL50TF-~)SMC1個
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23600622MGPL50TF-150A16676117MGPL50TF-150AZMGPL50TF-150A ガイド付薄形シリンダ(MGPL50TF-~) SMC 16676117ガイド付薄形シリンダ(MGPL50TF-~)SMC1個
65,980
税込72,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23600631MGPL50TF-200-M9PWSDPC16676126MGPL50TF-200Z-M9PWSDPCMGPL50TF-200-M9PWSDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPL50TF-~) SMC 16676126ガイド付薄形シリンダ(MGPL50TF-~)SMC1個
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする