ガイド付薄形シリンダ(MGPM100-2~)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
- 使用ピストン速度(mm/s)
- 50~400
- 作動方式
- 複動形
- 使用流体
- 空気
- チューブ内径(Φmm)
- 100
- 給油
- 不要(無給油)
- 軸受種類
- すべり軸受
- 内容量
- 1個
全105種類を絞り込む
ストローク(mm)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23625043 | MGPM100-20-Z73L | 39344524 | MGPM100-20Z-A93L | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-20Z) | SMC | 1個 | ¥64,980 税込¥71,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23625052 | MGPM100-20-Z73LS | 49098008 | MGPM100-20Z-A93LS | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥61,980 税込¥68,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23626285 | MGPM100-25-M9BWSBPC | 49098288 | MGPM100-25Z-M9BWSBPC | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥69,980 税込¥76,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23626321 | MGPM100-25-M9NL | 39345188 | MGPM100-25Z-M9NL | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-25Z) | SMC | 1個 | ¥65,980 税込¥72,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23626346 | MGPM100-25-M9NWL | 49098114 | MGPM100-25Z-M9NWL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥66,980 税込¥73,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23626355 | MGPM100-25-M9NWV | 49098123 | MGPM100-25Z-M9NWV | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥66,980 税込¥73,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23626364 | MGPM100-25-M9PWLS | 49098062 | MGPM100-25Z-M9PWLS | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥63,980 税込¥70,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23626373 | MGPM100-25-P4DWL | 39345294 | MGPM100-25Z-P4DWL | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-25Z) | SMC | 1個 | ¥74,980 税込¥82,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23626382 | MGPM100-25-P4DWLS | 49098166 | MGPM100-25Z-P4DWLS | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥67,980 税込¥74,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23626391 | MGPM100-25-P4DWZ | 49098622 | MGPM100-25Z-P4DWZ | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥77,980 税込¥85,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23626407 | MGPM100-25-P4DWZS | 49098202 | MGPM100-25Z-P4DWZS | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥68,980 税込¥75,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23626416 | MGPM100-25-P5DWL | 49098577 | MGPM100-25Z-P5DWL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥75,980 税込¥83,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23626425 | MGPM100-25-P5DWLS | 49098175 | MGPM100-25Z-P5DWLS | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥67,980 税込¥74,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23626434 | MGPM100-25-P5DWSC | 39345312 | MGPM100-25Z-P5DWSC | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-25Z) | SMC | 1個 | ¥75,980 税込¥83,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23626443 | MGPM100-25-P5DWSCS | 49098218 | MGPM100-25Z-P5DWSCS | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥68,980 税込¥75,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23626452 | MGPM100-25-P5DWSDPC | 49098613 | MGPM100-25Z-P5DWSDPC | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥76,980 税込¥84,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23626461 | MGPM100-25-P5DWZ | 49098638 | MGPM100-25Z-P5DWZ | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥77,980 税込¥85,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23626477 | MGPM100-25-P5DWZS | 49098227 | MGPM100-25Z-P5DWZS | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 | SMC | 1個 | ¥68,980 税込¥75,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23626994 | MGPM100-25-Z73Z | 39345145 | MGPM100-25Z-A93Z | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-25Z) | SMC | 1個 | ¥64,980 税込¥71,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23627003 | MGPM100-25-Z73ZS | 39345075 | MGPM100-25Z-A93ZS | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-25Z) | SMC | 1個 | ¥62,980 税込¥69,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23625183 | MGPM100-200-M9BWSDPC | 39344393 | MGPM100-200Z-M9BWSDPC | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-200Z) | SMC | 1個 | ¥99,980 税込¥109,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23625201 | MGPM100-200-M9BWVL | 39344348 | MGPM100-200Z-M9BWVL | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-200Z) | SMC | 1個 | ¥99,980 税込¥109,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |






























