ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-20~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-20~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM16-20~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM16-20~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20108305MGPM16-20Z-A90L20標準ストローク0.12~1.0
19,690
18,980
20,878(税込)
当日出荷
21350263MGPM16-20Z-M9BA20標準ストローク0.12~1.0
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21357105MGPM16-20Z-M9BWVLS20標準ストローク0.12~1.0
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22441457MGPM16-200Z-M9NWZ200標準ストローク0.12~1.0
30,360
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
23653813MGPM16-20-A90L20-0.12~1.0
17,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23653892MGPM16-20-M9BA20-0.12~1.0
22,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23654066MGPM16-20-M9BWMDPC20-0.12~1.0
25,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23654111MGPM16-20-M9BWVLS20-0.12~1.0
18,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23654242MGPM16-20-M9NWS20-0.12~1.0
18,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23654285MGPM16-20-M9NWVZS20-0.12~1.0
19,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23654303MGPM16-20-M9PAL20-0.12~1.0
23,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23654355MGPM16-20-M9PWV20-0.12~1.0
21,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23654373MGPM16-20-M9PWZ20-0.12~1.0
22,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23655475MGPM16-200-M9BWL3200-0.12~1.0
30,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23655466MGPM16-200-M9BWLS200-0.12~1.0
23,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23655484MGPM16-200-M9BWS200-0.12~1.0
23,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
32068906MGPM16-200-M9BZ200-0.12~1.0
27,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23655563MGPM16-200-M9NWS200-0.12~1.0
23,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23655572MGPM16-200-M9NWVL200-0.12~1.0
27,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23655581MGPM16-200-M9NWVLS200-0.12~1.0
24,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23655974MGPM16-200-Z73LS200-0.12~1.0
23,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23655992MGPM16-200-Z73S200-0.12~1.0
22,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
23656035MGPM16-200A200-0.15~1.0
23,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23656044MGPM16-200A-M9BVSDPC200-0.15~1.0
33,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23656053MGPM16-200A-M9BVSDPCS200-0.15~1.0
28,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23656062MGPM16-200A-M9BVZ3200-0.15~1.0
34,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23656071MGPM16-200A-M9BW200-0.15~1.0
29,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23656087MGPM16-200A-M9BWL200-0.15~1.0
29,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23656096MGPM16-200A-M9BWLS200-0.15~1.0
26,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23656105MGPM16-200A-M9BWSDPC200-0.15~1.0
33,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23656114MGPM16-200A-M9BWVZ200-0.15~1.0
30,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23656123MGPM16-200A-M9BWVZ3200-0.15~1.0
34,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23656132MGPM16-200A-M9NW200-0.15~1.0
29,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23656297MGPM16-200A-Z73200-0.15~1.0
27,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23656306MGPM16-200A-Z73L200-0.15~1.0
27,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23656315MGPM16-200A-Z73Z200-0.15~1.0
28,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
22291754MGPM16-200-M9NWZ200-0.12~1.0
27,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23655545MGPM16-200-M9NW200-0.12~1.0
26,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23653813MGPM16-20-A90L20108305MGPM16-20Z-A90LMGPM16-20-A90L ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-20~) SMC 20108305ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-20~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23653892MGPM16-20-M9BA21350263MGPM16-20Z-M9BAMGPM16-20-M9BA ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-20~) SMC 21350263ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-20~)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23654066MGPM16-20-M9BWMDPC39371964MGPM16-20Z-M9BWMDPCMGPM16-20-M9BWMDPC MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-20Z) SMC 39371964MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-20Z)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23654111MGPM16-20-M9BWVLS21357105MGPM16-20Z-M9BWVLSMGPM16-20-M9BWVLS ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-20~) SMC 21357105ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-20~)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23654242MGPM16-20-M9NWS39371255MGPM16-20Z-M9NWSMGPM16-20-M9NWS MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 39371255MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23654285MGPM16-20-M9NWVZS49103976MGPM16-20Z-M9NWVZSMGPM16-20-M9NWVZS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMC 49103976ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16SMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23654303MGPM16-20-M9PAL39371657MGPM16-20Z-M9PALMGPM16-20-M9PAL MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-20Z) SMC 39371657MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-20Z)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23654355MGPM16-20-M9PWV39371447MGPM16-20Z-M9PWVMGPM16-20-M9PWV MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 39371447MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23654373MGPM16-20-M9PWZ49104807MGPM16-20Z-M9PWZMGPM16-20-M9PWZ ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMC 49104807ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23655475MGPM16-200-M9BWL345435801MGPM16-200Z-M9BWL3MGPM16-200-M9BWL3 ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-2~) SMC 45435801ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-2~)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23655466MGPM16-200-M9BWLS39370433MGPM16-200Z-M9BWLSMGPM16-200-M9BWLS MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-200Z) SMC 39370433MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-200Z)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23655484MGPM16-200-M9BWS39370406MGPM16-200Z-M9BWSMGPM16-200-M9BWS MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-200Z) SMC 39370406MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-200Z)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32068906MGPM16-200-M9BZ45435853MGPM16-200Z-M9BZMGPM16-200-M9BZ ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-2~) SMC 45435853ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-2~)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23655563MGPM16-200-M9NWS49105263MGPM16-200Z-M9NWSMGPM16-200-M9NWS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMC 49105263ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23655572MGPM16-200-M9NWVL49106128MGPM16-200Z-M9NWVLMGPM16-200-M9NWVL ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMC 49106128ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23655581MGPM16-200-M9NWVLS49105376MGPM16-200Z-M9NWVLSMGPM16-200-M9NWVLS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMC 49105376ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23655974MGPM16-200-Z73LS39370388MGPM16-200Z-A93LSMGPM16-200-Z73LS MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-200Z) SMC 39370388MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-200Z)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23655992MGPM16-200-Z73S39370363MGPM16-200Z-A93SMGPM16-200-Z73S MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-200Z) SMC 39370363MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-200Z)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23656035MGPM16-200A39370038MGPM16-200AZMGPM16-200A MG Series(MGPM16-200AZ) SMC 39370038MG Series(MGPM16-200AZ)SMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23656044MGPM16-200A-M9BVSDPC49106593MGPM16-200AZ-M9BVSDPCMGPM16-200A-M9BVSDPC ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMC 49106593ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16SMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23656053MGPM16-200A-M9BVSDPCS49106234MGPM16-200AZ-M9BVSDPCSMGPM16-200A-M9BVSDPCS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMC 49106234ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23656062MGPM16-200A-M9BVZ349106602MGPM16-200AZ-M9BVZ3MGPM16-200A-M9BVZ3 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMC 49106602ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16SMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23656071MGPM16-200A-M9BW39370153MGPM16-200AZ-M9BWMGPM16-200A-M9BW MG Series(MGPM16-200AZ) SMC 39370153MG Series(MGPM16-200AZ)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23656087MGPM16-200A-M9BWL39370257MGPM16-200AZ-M9BWLMGPM16-200A-M9BWL MG Series(MGPM16-200AZ) SMC 39370257MG Series(MGPM16-200AZ)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23656096MGPM16-200A-M9BWLS49105936MGPM16-200AZ-M9BWLSMGPM16-200A-M9BWLS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMC 49105936ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23656105MGPM16-200A-M9BWSDPC39370318MGPM16-200AZ-M9BWSDPCMGPM16-200A-M9BWSDPC MG Series(MGPM16-200AZ) SMC 39370318MG Series(MGPM16-200AZ)SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23656114MGPM16-200A-M9BWVZ49106496MGPM16-200AZ-M9BWVZMGPM16-200A-M9BWVZ ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMC 49106496ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23656123MGPM16-200A-M9BWVZ349106627MGPM16-200AZ-M9BWVZ3MGPM16-200A-M9BWVZ3 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMC 49106627ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16SMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23656132MGPM16-200A-M9NW39370162MGPM16-200AZ-M9NWMGPM16-200A-M9NW MG Series(MGPM16-200AZ) SMC 39370162MG Series(MGPM16-200AZ)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23656297MGPM16-200A-Z7339370074MGPM16-200AZ-A93MGPM16-200A-Z73 MG Series(MGPM16-200AZ) SMC 39370074MG Series(MGPM16-200AZ)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23656306MGPM16-200A-Z73L39370083MGPM16-200AZ-A93LMGPM16-200A-Z73L MG Series(MGPM16-200AZ) SMC 39370083MG Series(MGPM16-200AZ)SMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23656315MGPM16-200A-Z73Z39370108MGPM16-200AZ-A93ZMGPM16-200A-Z73Z MG Series(MGPM16-200AZ) SMC 39370108MG Series(MGPM16-200AZ)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
22291754MGPM16-200-M9NWZ22441457MGPM16-200Z-M9NWZMGPM16-200-M9NWZ ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-20~) SMC 22441457ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-20~)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする