ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-20~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はストローク・オートスイッチ種類など38種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
20
注文コード
23654066
品番
MGPM16-20-M9BWMDPC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,300

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

ストローク(mm)
20
使用圧力範囲(MPa)
0.12~1.0
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
作動方式
複動形
コード長さ(m)
1
コネクタ形状
M12-4ピン
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
16
給油
不要(無給油)
軸受種類
すべり軸受
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
M9BW

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23654066MGPM16-20-M9BWMDPC39371964MGPM16-20Z-M9BWMDPCMGPM16-20Z-M9BWMDPC MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-20Z) SMC 39371964MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-20Z)SMC1個
¥25,980
税込¥28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
MGPM16-20-M9BWMDPC ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-20~) SMC 複動形 すべり軸受 【通販モノタロウ】