曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-4~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-4~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23721677MGPM25-40-HL400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
28,490
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
23721686MGPM25-40-HN400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
28,220
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
23721695MGPM25-40-HN-Y7BAZ400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
40,100
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
23721704MGPM25-40-HN-Z73400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
32,510
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23721713MGPM25-40-HN-Z73Z400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
33,830
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23722081MGPM25-40-RL-M9BWL400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
35,310
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23722097MGPM25-40-RL-Y7BWL400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
37,510
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
23722106MGPM25-40-RN400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
28,220
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
23722115MGPM25-40-RN-M9BWL400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
35,040
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23722124MGPM25-40-RN-Y7BALS400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
33,830
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23722133MGPM25-40-RN-Y7BWL400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
37,240
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23722142MGPM25-40-RN-Z73400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
32,510
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23722151MGPM25-40-RN-Z73L400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
33,170
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23723226MGPM25-45-HN-Y7BAL450.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
39,440
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
23723235MGPM25-45-HN-Z73450.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
32,510
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23723271MGPM25-45-RN450.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
28,220
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
23725362MGPM25-400-HL4000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
40,810
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
23725371MGPM25-400-HL-Y7BWL4000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
49,830
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
23725387MGPM25-400-HN4000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
40,540
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
23725396MGPM25-400-HN-M9BWL4000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
47,360
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
23725405MGPM25-400-HN-Y59B4000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
47,030
42,980
47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23725414MGPM25-400-HN-Y59BL4000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
47,690
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
23725493MGPM25-400-RN4000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
40,540
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
23725502MGPM25-400-RN-Y7BASDPC4000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
56,160
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23725511MGPM25-400-RN-Z73L34000.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
47,960
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
23721826MGPM25-40-M9BWMDPC400.1~1.0
31,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23721887MGPM25-40-M9BWVMDPC400.1~1.0
32,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
23722011MGPM25-40-M9NWS400.1~1.0
24,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23722045MGPM25-40-M9NWVL400.1~1.0
28,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23722054MGPM25-40-M9NWVS400.1~1.0
24,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23722063MGPM25-40-M9NWZ400.1~1.0
28,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23723156MGPM25-41410.1~1.0
21,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23723165MGPM25-43430.1~1.0
21,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23723183MGPM25-43-Z73430.1~1.0
25,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
23723192MGPM25-44440.1~1.0
21,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23723201MGPM25-44-Z73L440.1~1.0
26,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23723244MGPM25-45-M9BW450.1~1.0
27,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23723366MGPM25-47470.1~1.0
21,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23723375MGPM25-47-Z73470.1~1.0
25,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
23723384MGPM25-48480.1~1.0
21,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23723393MGPM25-49490.1~1.0
21,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23725475MGPM25-400-M9BWVL4000.1~1.0
39,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
23723007MGPM25-400-Z73LS4000.1~1.0
34,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23723043MGPM25-400-Z73Z4000.1~1.0
37,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23723052MGPM25-400A4000.12~1.0
35,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
23723122MGPM25-400A-Z734000.12~1.0
39,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23723131MGPM25-400A-Z73L4000.12~1.0
39,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23723147MGPM25-400A-Z73Z4000.12~1.0
40,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23721826MGPM25-40-M9BWMDPC49113697MGPM25-40Z-M9BWMDPCMGPM25-40-M9BWMDPC MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49113697MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23721887MGPM25-40-M9BWVMDPC49113873MGPM25-40Z-M9BWVMDPCMGPM25-40-M9BWVMDPC MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49113873MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23722011MGPM25-40-M9NWS39441142MGPM25-40Z-M9NWSMGPM25-40-M9NWS MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 39441142MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23722045MGPM25-40-M9NWVL45456844MGPM25-40Z-M9NWVLMGPM25-40-M9NWVL ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-4~) SMC 45456844ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-4~)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23722054MGPM25-40-M9NWVS39441158MGPM25-40Z-M9NWVSMGPM25-40-M9NWVS MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 39441158MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23722063MGPM25-40-M9NWZ49112665MGPM25-40Z-M9NWZMGPM25-40-M9NWZ MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49112665MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23723156MGPM25-4149110924MGPM25-41ZMGPM25-41 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49110924MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23723165MGPM25-4349110942MGPM25-43ZMGPM25-43 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49110942MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23723183MGPM25-43-Z7339442095MGPM25-43Z-A93MGPM25-43-Z73 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-43Z) SMC 39442095MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-43Z)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23723192MGPM25-4439442113MGPM25-44ZMGPM25-44 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-44Z) SMC 39442113MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-44Z)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23723201MGPM25-44-Z73L49111764MGPM25-44Z-A93LMGPM25-44-Z73L MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49111764MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23723244MGPM25-45-M9BW39442244MGPM25-45Z-M9BWMGPM25-45-M9BW MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-45Z) SMC 39442244MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-45Z)SMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23723366MGPM25-4749110958MGPM25-47ZMGPM25-47 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49110958MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23723375MGPM25-47-Z7349111658MGPM25-47Z-A93MGPM25-47-Z73 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49111658MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23723384MGPM25-4839442357MGPM25-48ZMGPM25-48 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-48Z) SMC 39442357MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-48Z)SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23723393MGPM25-4949110967MGPM25-49ZMGPM25-49 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49110967MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23725475MGPM25-400-M9BWVL39440643MGPM25-400Z-M9BWVLMGPM25-400-M9BWVL MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-400Z) SMC 39440643MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-400Z)SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23723007MGPM25-400-Z73LS49114318MGPM25-400Z-A93LSMGPM25-400-Z73LS MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49114318MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23723043MGPM25-400-Z73Z39440564MGPM25-400Z-A93ZMGPM25-400-Z73Z MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-400Z) SMC 39440564MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-400Z)SMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23723052MGPM25-400A39440363MGPM25-400AZMGPM25-400A MG Series(MGPM25-400AZ) SMC 39440363MG Series(MGPM25-400AZ)SMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23723122MGPM25-400A-Z7349114862MGPM25-400AZ-A93MGPM25-400A-Z73 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMC 49114862MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23723131MGPM25-400A-Z73L39440397MGPM25-400AZ-A93LMGPM25-400A-Z73L MG Series(MGPM25-400AZ) SMC 39440397MG Series(MGPM25-400AZ)SMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23723147MGPM25-400A-Z73Z39440406MGPM25-400AZ-A93ZMGPM25-400A-Z73Z MG Series(MGPM25-400AZ) SMC 39440406MG Series(MGPM25-400AZ)SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする