曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-10-~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-10-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM40-10-~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)10作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23765463MGPM40-10-HN0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
39,000
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23765603MGPM40-10-RN0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
39,000
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23765472MGPM40-10-M9B0.1~1.0
35,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
32057785MGPM40-10-M9BAVLS0.1~1.0
34,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
23765481MGPM40-10-M9BL0.1~1.0
36,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23765497MGPM40-10-M9BWL0.1~1.0
36,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23765506MGPM40-10-M9BWLS0.1~1.0
33,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23765515MGPM40-10-M9BWVL0.1~1.0
37,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23765524MGPM40-10-M9BWVLS0.1~1.0
33,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23765533MGPM40-10-M9BWZ0.1~1.0
37,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23765542MGPM40-10-M9BWZS0.1~1.0
33,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23765551MGPM40-10-M9BZ0.1~1.0
36,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23765567MGPM40-10-M9NW0.1~1.0
35,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23765576MGPM40-10-M9NWL0.1~1.0
36,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23765585MGPM40-10-M9NWLS0.1~1.0
33,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23765594MGPM40-10-P5DWL0.1~1.0
46,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23765831MGPM40-10-Z730.1~1.0
34,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23765847MGPM40-10-Z73L0.1~1.0
34,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23765856MGPM40-10-Z73LS0.1~1.0
32,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
23765865MGPM40-10-Z73S0.1~1.0
32,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23765874MGPM40-10-Z73Z0.1~1.0
35,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23765883MGPM40-10-Z73ZS0.1~1.0
32,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23765734MGPM40-10-Y7BAL0.1~1.0
40,500
取扱い終了
返品不可
23765743MGPM40-10-Y7BASBPC0.1~1.0
44,500
取扱い終了
返品不可
23765752MGPM40-10-Y7BAZ0.1~1.0
41,100
取扱い終了
返品不可
23765761MGPM40-10-Y7BW0.1~1.0
37,900
取扱い終了
返品不可
23765777MGPM40-10-Y7BWL0.1~1.0
38,500
取扱い終了
返品不可
23765786MGPM40-10-Y7BWLS0.1~1.0
34,400
取扱い終了
返品不可
23765795MGPM40-10-Y7BWVL0.1~1.0
38,500
取扱い終了
返品不可
23765804MGPM40-10-Y7BWVLS0.1~1.0
34,400
取扱い終了
返品不可
23765813MGPM40-10-Y7BWVZ0.1~1.0
39,100
取扱い終了
返品不可
23765822MGPM40-10-Y7PWLS0.1~1.0
34,400
取扱い終了
返品不可
23765612MGPM40-10-Y59A0.1~1.0
36,300
取扱い終了
返品不可
23765621MGPM40-10-Y59AL0.1~1.0
36,900
取扱い終了
返品不可
23765637MGPM40-10-Y59ALS0.1~1.0
33,600
取扱い終了
返品不可
23765646MGPM40-10-Y59AS0.1~1.0
33,300
取扱い終了
返品不可
23765655MGPM40-10-Y59BL0.1~1.0
36,800
取扱い終了
返品不可
23765664MGPM40-10-Y59BLS0.1~1.0
33,550
取扱い終了
返品不可
23765673MGPM40-10-Y59BS0.1~1.0
33,250
取扱い終了
返品不可
23765682MGPM40-10-Y59BZ0.1~1.0
37,400
取扱い終了
返品不可
23765691MGPM40-10-Y59BZS0.1~1.0
33,850
取扱い終了
返品不可
23765707MGPM40-10-Y69A0.1~1.0
36,300
取扱い終了
返品不可
23765716MGPM40-10-Y69BL0.1~1.0
36,800
取扱い終了
返品不可
23765725MGPM40-10-Y69BS0.1~1.0
33,250
取扱い終了
返品不可
23765892MGPM40-10-Z760.1~1.0
34,200
取扱い終了
返品不可
23765901MGPM40-10-Z80L0.1~1.0
34,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23765472MGPM40-10-M9B45469286MGPM40-10Z-M9BMGPM40-10-M9B ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~) SMC 45469286ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~)SMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
32057785MGPM40-10-M9BAVLS49119674MGPM40-10Z-M9BAVLSMGPM40-10-M9BAVLS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49119674ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40SMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23765481MGPM40-10-M9BL45469304MGPM40-10Z-M9BLMGPM40-10-M9BL ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~) SMC 45469304ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~)SMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23765497MGPM40-10-M9BWL45469356MGPM40-10Z-M9BWLMGPM40-10-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~) SMC 45469356ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~)SMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23765506MGPM40-10-M9BWLS45469365MGPM40-10Z-M9BWLSMGPM40-10-M9BWLS ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~) SMC 45469365ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~)SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23765515MGPM40-10-M9BWVL45469383MGPM40-10Z-M9BWVLMGPM40-10-M9BWVL ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~) SMC 45469383ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~)SMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23765524MGPM40-10-M9BWVLS49119613MGPM40-10Z-M9BWVLSMGPM40-10-M9BWVLS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49119613ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40SMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23765533MGPM40-10-M9BWZ40626793MGPM40-10Z-M9BWZMGPM40-10-M9BWZ MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-10Z) SMC 40626793MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-10Z)SMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23765542MGPM40-10-M9BWZS49119622MGPM40-10Z-M9BWZSMGPM40-10-M9BWZS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49119622ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40SMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23765551MGPM40-10-M9BZ40626784MGPM40-10Z-M9BZMGPM40-10-M9BZ MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-10Z) SMC 40626784MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-10Z)SMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23765567MGPM40-10-M9NW49119814MGPM40-10Z-M9NWMGPM40-10-M9NW ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49119814ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40SMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23765576MGPM40-10-M9NWL40626775MGPM40-10Z-M9NWLMGPM40-10-M9NWL MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-10Z) SMC 40626775MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-10Z)SMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23765585MGPM40-10-M9NWLS49119543MGPM40-10Z-M9NWLSMGPM40-10-M9NWLS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49119543ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23765594MGPM40-10-P5DWL49121765MGPM40-10Z-P5DWLMGPM40-10-P5DWL ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49121765ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40SMC1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23765831MGPM40-10-Z7345469243MGPM40-10Z-A93MGPM40-10-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~) SMC 45469243ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~)SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23765847MGPM40-10-Z73L45469252MGPM40-10Z-A93LMGPM40-10-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~) SMC 45469252ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~)SMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23765856MGPM40-10-Z73LS45469261MGPM40-10Z-A93LSMGPM40-10-Z73LS ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~) SMC 45469261ガイド付薄形シリンダ(MGPM40-1~)SMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23765865MGPM40-10-Z73S40626714MGPM40-10Z-A93SMGPM40-10-Z73S MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-10Z) SMC 40626714MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-10Z)SMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23765874MGPM40-10-Z73Z40626748MGPM40-10Z-A93ZMGPM40-10-Z73Z MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-10Z) SMC 40626748MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM40-10Z)SMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23765883MGPM40-10-Z73ZS49119473MGPM40-10Z-A93ZSMGPM40-10-Z73ZS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40 SMC 49119473ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM40SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする