曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-14~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-14~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

使用ピストン速度(mm/s)
50~500
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
50
給油
不要(無給油)
軸受種類
すべり軸受
内容量
1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23799632MGPM50-140-RN-Z73L1400.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
63,640
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
23799623MGPM50-1401400.1~1.0
47,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23799657MGPM50-140-Z731400.1~1.0
51,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23799666MGPM50-140-Z73L1400.1~1.0
52,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23799675MGPM50-145-Z731450.1~1.0
51,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23799684MGPM50-145-Z73Z1450.1~1.0
53,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
23799641MGPM50-140-Y59BL1400.1~1.0
54,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23799623MGPM50-14040690308MGPM50-140ZMGPM50-140 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-140Z) SMC 40690308MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-140Z)SMC1個
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23799657MGPM50-140-Z7340690326MGPM50-140Z-A93MGPM50-140-Z73 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-140Z) SMC 40690326MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-140Z)SMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23799666MGPM50-140-Z73L40690344MGPM50-140Z-A93LMGPM50-140-Z73L MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-140Z) SMC 40690344MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-140Z)SMC1個
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23799675MGPM50-145-Z7349126507MGPM50-145Z-A93MGPM50-145-Z73 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 49126507ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50SMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23799684MGPM50-145-Z73Z45477327MGPM50-145Z-A93ZMGPM50-145-Z73Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-1~) SMC 45477327ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-1~)SMC1個
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする