ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-6~)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
- 使用ピストン速度(mm/s)
- 50~500
- 作動方式
- 複動形
- 使用流体
- 空気
- チューブ内径(Φmm)
- 50
- 給油
- 不要(無給油)
- 軸受種類
- すべり軸受
- 内容量
- 1個
全44種類を絞り込む
ストローク(mm)
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23816746 | MGPM50-60 | 45481931 | MGPM50-60Z | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-6~) | SMC | 1個 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23816755 | MGPM50-60-A93L | 45481956 | MGPM50-60Z-A93L | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-6~) | SMC | 1個 | ¥44,980 税込¥49,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23816764 | MGPM50-60-A93V | 49125448 | MGPM50-60Z-A93V | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 | SMC | 1個 | ¥43,980 税込¥48,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23816807 | MGPM50-60-M9BW | 40723734 | MGPM50-60Z-M9BW | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-60Z) | SMC | 1個 | ¥45,980 税込¥50,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23816816 | MGPM50-60-M9BWL | 45481983 | MGPM50-60Z-M9BWL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-6~) | SMC | 1個 | ¥44,980 税込¥49,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23816825 | MGPM50-60-M9BWVL | 49125877 | MGPM50-60Z-M9BWVL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 | SMC | 1個 | ¥46,980 税込¥51,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23816974 | MGPM50-60-Z73 | 45481947 | MGPM50-60Z-A93 | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-6~) | SMC | 1個 | ¥42,980 税込¥47,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23816983 | MGPM50-60-Z73L | 45481956 | MGPM50-60Z-A93L | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-6~) | SMC | 1個 | ¥44,980 税込¥49,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23816992 | MGPM50-60-Z73Z | 49125518 | MGPM50-60Z-A93Z | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 | SMC | 1個 | ¥43,980 税込¥48,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23817017 | MGPM50-65 | 45481992 | MGPM50-65Z | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-6~) | SMC | 1個 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23817035 | MGPM50-65-M9BW | 40724206 | MGPM50-65Z-M9BW | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-65Z) | SMC | 1個 | ¥44,980 税込¥49,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23817044 | MGPM50-65-M9BWL | 45482035 | MGPM50-65Z-M9BWL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-6~) | SMC | 1個 | ¥44,980 税込¥49,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23817141 | MGPM50-65-Z73 | 45482001 | MGPM50-65Z-A93 | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-6~) | SMC | 1個 | ¥42,980 税込¥47,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23817157 | MGPM50-65-Z73L | 45482017 | MGPM50-65Z-A93L | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-6~) | SMC | 1個 | ¥44,980 税込¥49,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23817166 | MGPM50-65-Z73Z | 49125527 | MGPM50-65Z-A93Z | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 | SMC | 1個 | ¥43,980 税込¥48,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23817175 | MGPM50-65-Z73ZS | 49125283 | MGPM50-65Z-A93ZS | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 | SMC | 1個 | ¥41,980 税込¥46,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |





























