ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-3~)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
- 使用ピストン速度(mm/s)
- 50~400
- 作動方式
- 複動形
- 使用流体
- 空気
- チューブ内径(Φmm)
- 80
- 給油
- 不要(無給油)
- 軸受種類
- すべり軸受
- 内容量
- 1個
全155種類を絞り込む
品番
ストローク(mm)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23848465 | MGPM80-30 | 45490042 | MGPM80-30Z | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-3~) | SMC | 1個 | ¥51,980 税込¥57,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23848474 | MGPM80-30-A93 | 45490051 | MGPM80-30Z-A93 | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-3~) | SMC | 1個 | ¥54,980 税込¥60,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23848483 | MGPM80-30-M9BW | 45490085 | MGPM80-30Z-M9BW | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-3~) | SMC | 1個 | ¥57,980 税込¥63,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23848571 | MGPM80-30-Z73 | 45490051 | MGPM80-30Z-A93 | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-3~) | SMC | 1個 | ¥54,980 税込¥60,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23848587 | MGPM80-30-Z73L | 45490067 | MGPM80-30Z-A93L | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-3~) | SMC | 1個 | ¥55,980 税込¥61,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23848596 | MGPM80-30-Z73S | 49133315 | MGPM80-30Z-A93S | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥53,980 税込¥59,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23848605 | MGPM80-30-Z73Z | 40765165 | MGPM80-30Z-A93Z | ![]() | MG Series(MGPM80-30Z) | SMC | 1個 | ¥55,980 税込¥61,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23849411 | MGPM80-35 | 45490207 | MGPM80-35Z | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-3~) | SMC | 1個 | ¥51,980 税込¥57,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23849427 | MGPM80-35-M9BWL | 45490225 | MGPM80-35Z-M9BWL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-3~) | SMC | 1個 | ¥57,980 税込¥63,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23849515 | MGPM80-35-Z73 | 40765725 | MGPM80-35Z-A93 | ![]() | MG Series(MGPM80-35Z) | SMC | 1個 | ¥54,980 税込¥60,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23849524 | MGPM80-35-Z73L | 49133437 | MGPM80-35Z-A93L | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥55,980 税込¥61,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23849533 | MGPM80-35-Z73S | 49133324 | MGPM80-35Z-A93S | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥53,980 税込¥59,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23848614 | MGPM80-300 | 45489866 | MGPM80-300Z | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-3~) | SMC | 1個 | ¥91,980 税込¥101,178 | 後継品番です |
| 23848623 | MGPM80-300-A90 | 49136246 | MGPM80-300Z-A90 | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥94,980 税込¥104,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23848632 | MGPM80-300-A90L | 49136282 | MGPM80-300Z-A90L | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥95,980 税込¥105,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23848641 | MGPM80-300-A93 | 45489875 | MGPM80-300Z-A93 | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-3~) | SMC | 1個 | ¥94,980 税込¥104,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23848693 | MGPM80-300-M9B | 45489927 | MGPM80-300Z-M9B | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-3~) | SMC | 1個 | ¥98,980 税込¥108,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23848702 | MGPM80-300-M9BVL | 45489954 | MGPM80-300Z-M9BVL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-3~) | SMC | 1個 | ¥99,980 税込¥109,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23848711 | MGPM80-300-M9BW | 45489963 | MGPM80-300Z-M9BW | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-3~) | SMC | 1個 | ¥98,980 税込¥108,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23848727 | MGPM80-300-M9BWL | 45489972 | MGPM80-300Z-M9BWL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-3~) | SMC | 1個 | ¥99,980 税込¥109,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23848736 | MGPM80-300-M9BWVL | 45489981 | MGPM80-300Z-M9BWVL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-3~) | SMC | 1個 | ¥98,980 税込¥108,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23848745 | MGPM80-300-M9NWL | 49136325 | MGPM80-300Z-M9NWL | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥99,980 税込¥109,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23848754 | MGPM80-300-P4DWL | 40765034 | MGPM80-300Z-P4DWL | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-300Z) | SMC | 1個 | ¥109,800 税込¥120,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23848763 | MGPM80-300-P4DWLS | 49136438 | MGPM80-300Z-P4DWLS | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥99,980 税込¥109,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23848772 | MGPM80-300-P4DWSC | 40765043 | MGPM80-300Z-P4DWSC | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-300Z) | SMC | 1個 | ¥109,800 税込¥120,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23848781 | MGPM80-300-P4DWZ | 49136754 | MGPM80-300Z-P4DWZ | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥119,800 税込¥131,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23848797 | MGPM80-300-P4DWZS | 49136456 | MGPM80-300Z-P4DWZS | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥99,980 税込¥109,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23848806 | MGPM80-300-P5DWL | 40765025 | MGPM80-300Z-P5DWL | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-300Z) | SMC | 1個 | ¥109,800 税込¥120,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23848815 | MGPM80-300-P5DWLS | 49136447 | MGPM80-300Z-P5DWLS | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥99,980 税込¥109,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |








































