ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-4~)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
- 使用ピストン速度(mm/s)
- 50~400
- 作動方式
- 複動形
- 使用流体
- 空気
- チューブ内径(Φmm)
- 80
- 給油
- 不要(無給油)
- 軸受種類
- すべり軸受
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23850014 | MGPM80-40 | 55196705 | MGPM80-40Z | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPM80-4 | SMC | 1個 | ¥53,980 税込¥59,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23850023 | MGPM80-40-A93 | 40766163 | MGPM80-40Z-A93 | ![]() | MG Series(MGPM80-40Z) | SMC | 1個 | ¥54,980 税込¥60,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23850032 | MGPM80-40-M9BW | 45490356 | MGPM80-40Z-M9BW | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-4~) | SMC | 1個 | ¥57,980 税込¥63,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23850041 | MGPM80-40-M9NW | 49133507 | MGPM80-40Z-M9NW | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥57,980 税込¥63,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23850181 | MGPM80-40-Z73 | 40766163 | MGPM80-40Z-A93 | ![]() | MG Series(MGPM80-40Z) | SMC | 1個 | ¥54,980 税込¥60,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23850197 | MGPM80-40-Z73L | 40766172 | MGPM80-40Z-A93L | ![]() | MG Series(MGPM80-40Z) | SMC | 1個 | ¥55,980 税込¥61,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23850206 | MGPM80-40-Z73S | 49133333 | MGPM80-40Z-A93S | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥53,980 税込¥59,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23850215 | MGPM80-400 | 45490243 | MGPM80-400Z | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-4~) | SMC | 1個 | ¥109,800 税込¥120,780 | 後継品番です |
| 23850294 | MGPM80-400-M9BW | 40766014 | MGPM80-400Z-M9BW | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-400Z) | SMC | 1個 | ¥119,800 税込¥131,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23850303 | MGPM80-400-M9BWL | 40766032 | MGPM80-400Z-M9BWL | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-400Z) | SMC | 1個 | ¥119,800 税込¥131,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23850312 | MGPM80-400-M9BWSBPC | 55196583 | MGPM80-400Z-M9BWSBPC | ![]() | ガイド付薄形シリンダ MGPM80-4 | SMC | 1個 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23850321 | MGPM80-400-M9BWVL | 49136867 | MGPM80-400Z-M9BWVL | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥119,800 税込¥131,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23850337 | MGPM80-400-M9NW | 49136824 | MGPM80-400Z-M9NW | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥119,800 税込¥131,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23850346 | MGPM80-400-P4DWL | 49137052 | MGPM80-400Z-P4DWL | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23850355 | MGPM80-400-P4DWLS | 49136912 | MGPM80-400Z-P4DWLS | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥119,800 税込¥131,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23850364 | MGPM80-400-P4DWZ | 49137077 | MGPM80-400Z-P4DWZ | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23850373 | MGPM80-400-P4DWZS | 49136937 | MGPM80-400Z-P4DWZS | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥119,800 税込¥131,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23850382 | MGPM80-400-P5DWL | 49137068 | MGPM80-400Z-P5DWL | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23850391 | MGPM80-400-P5DWLS | 49136928 | MGPM80-400Z-P5DWLS | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥119,800 税込¥131,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23850407 | MGPM80-400-P5DWSC | 49137086 | MGPM80-400Z-P5DWSC | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23850416 | MGPM80-400-P5DWSCS | 40766093 | MGPM80-400Z-P5DWSCS | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-400Z) | SMC | 1個 | ¥119,800 税込¥131,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23850425 | MGPM80-400-P5DWZ | 49137095 | MGPM80-400Z-P5DWZ | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23850434 | MGPM80-400-P5DWZS | 49136946 | MGPM80-400Z-P5DWZS | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥119,800 税込¥131,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23850547 | MGPM80-400-Z73 | 45490252 | MGPM80-400Z-A93 | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-4~) | SMC | 1個 | ¥119,800 税込¥131,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23850556 | MGPM80-400-Z73L | 45490261 | MGPM80-400Z-A93L | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-4~) | SMC | 1個 | ¥119,800 税込¥131,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23850565 | MGPM80-400A | 40765917 | MGPM80-400AZ | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM80-400AZ) | SMC | 1個 | ¥119,800 税込¥131,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23850574 | MGPM80-400A-M9BL | 40765953 | MGPM80-400AZ-M9BL | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM80-400AZ) | SMC | 1個 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23850583 | MGPM80-400A-M9PWL | 49137043 | MGPM80-400AZ-M9PWL | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23850592 | MGPM80-400A-P5DWSC | 49137104 | MGPM80-400AZ-P5DWSC | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23850601 | MGPM80-400A-P5DWZ | 49137113 | MGPM80-400AZ-P5DWZ | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23850662 | MGPM80-400A-Z73 | 40765926 | MGPM80-400AZ-A93 | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM80-400AZ) | SMC | 1個 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23850671 | MGPM80-400A-Z73L | 40765935 | MGPM80-400AZ-A93L | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM80-400AZ) | SMC | 1個 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23850687 | MGPM80-400A-Z73Z | 49136998 | MGPM80-400AZ-A93Z | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥129,800 税込¥142,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |






















